JABSCO Pump Vane Brons 1/2 tum Fnpt x 1 Hb


Filter
Kroppsmaterial: Bronze , GPM vatten @ 30 Ft. av huvudet: 5.3 , HP: 1/8 , Max. Tryck: 8.7 psi , Max. Temp.: 165 F , Montering: Motoriserad pumpenhet , Skaft: Rostfritt stål
StilModellFörstärkare ACGPM för vatten @ 10 ft. av HeadGPM för vatten @ 20 ft. av HeadGPM för vatten @ 5 ft. av HeadMax. FlödeMax. HuvudSpänningPris (ex moms)
A
18685-0000
3.17.86.97.97.9 GPM20 ft.115 VAC/60 Hz13 599 SEK
B
18680-1000
20/10 DC65.76.26.2 GPM30 ft.12 VDC8 866 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?