Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JABSCO 23870-1200 Pump Vane Aluminium Inlopp / utlopp 3/4 Hb | AD2GVB 3PER6

JABSCO 23870-1200 Pumpvinge Aluminium Inlopp/utlopp 3/4 Hb

Finns i lager
Artikel: AD2GVB Modell: 23870-1200Korsreferens: 3PER6

Få det Maj 14, Tisdag
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
7 494 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVane Pump
Förstärkare AC20 DC
Body MaterialAluminium
GPM för vatten @ 10 ft. av Head8.5
GPM för vatten @ 20 ft. av Head7
GPM för vatten @ 5 ft. av Head9
HP5/32
Inlopp / utlopp3/4 "HB
Max. Flöde9.5 GPM
Max. Huvud20 ft.
Max. Tryck8.7 psi
Max. Temp.104 F
Min. Flöde (GPM)7
MonteringMotoriserad pumpenhet
AxelStål
SkovelmaterialPTFE fylld Ryton
Spänning12DC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.8125
Fartygets höjd (cm)16.51
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)21.59
HS-kod8413600020
URSPRUNGSLANDGB

Produktinformation:

Jabsco 23870-1200 bränsleöverföringspump är idealisk för grävmaskiner, kranar, jordbruksmaskiner, vägvältar, asfaltläggare, generatorer och helikoptrar. Den är designad för att tanka små dieseldrivna fordon med tankstorlekar upp till 200 liter från fat.

Funktioner:

  • Jabsco 23870-1200 bränsleöverföringspump kan användas vid temperaturer från -30 till 40 grader C.
  • Den har en pumpkropp i aluminium för att motstå korrosion.
  • Denna bränsleöverföringspump har en nitrilläpptätning för att förhindra bränsleläckage.
  • Den har en stålaxel för strukturell styvhet och lång livslängd.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka säkerhetsåtgärder bör vidtas när du använder denna bränsleöverföringspump?

A. Använd den inte med bensin, bensin eller bränsle med flampunkter under 37 grader C.

F. Vad är arbetscykeln för Jabsco 23870-1200 bränsleöverföringspump?

S. Den har en arbetscykel på 25 minuter vid 40 grader C.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JABSCO 23870-1200 Pumpvinge Aluminium Inlopp/utlopp 3/4 Hb
7 494 kr /enhet