TSUBAKI Transportband för rullkedja


Tsubaki rullkedjelänktransportörer används vid tillverkning och materialhantering för att effektivt transportera material längs en angiven väg. Dessa transportörer värderas för sin hållbarhet, låga underhållskrav och förmåga att effektivisera produktionsprocesser.

Filter
Material: Kolstål , Temp. Räckvidd: 15 till 300F , Typ: Transportör
StilModellANSI-kedjestorlekInuti Pin Dia.ArtikelTonhöjdPris (ex moms)
A
C2040 Anslutningslänk
C20400.156 "Anslutande rullkedjelänk1"63 SEK
B
C2040 OFFSET-LÄNK
C20400.156 "Offset rullkedjelänk1"95 SEK
C
C2040 ROLLLÄNK
C2040PinlessRullkedjelänk1"21 SEK
A
C2050 Anslutningslänk
C20500.2 "Anslutande rullkedjelänk1.25 "71 SEK
B
C2050 OFFSET-LÄNK
C20500.2 "Offset rullkedjelänk1.25 "131 SEK
C
C2050 ROLLLÄNK
C2050PinlessRullkedjelänk1.25 "31 SEK
A
C2060H ANSLUTNINGSLÄNK
C2060H0.234 "Anslutande rullkedjelänk1.5 "91 SEK
B
C2060H OFFSET LÄNK
C2060H0.234 "Offset rullkedjelänk1.5 "192 SEK
C
C2060H RULLÄNK
C2060HPinlessRullkedjelänk1.5 "55 SEK
D
C2080H ANSLUTNINGSLÄNK
C2080H0.312 "Anslutande rullkedjelänk2"156 SEK
B
C2080H OFFSET LÄNK
C2080H0.312 "Offset rullkedjelänk2"356 SEK
C
C2080H RULLÄNK
C2080HPinlessRullkedjelänk2"119 SEK

Arbetsmekanism

  • Material laddas på transportören.
  • Kedjans rullar griper in i kedjehjulets tänder, vilket initierar rörelse.
  • Kedjan cirkulerar och bär material längs den avsedda vägen.
  • Material lossas på önskad destination.
  • Kontinuerlig kedjerörelse säkerställer ett jämnt materialflöde.

Funktioner

  • De har en konstruktion av kolstål för strukturell styvhet och hållbarhet.
  • Dessa kedjelänktransportörer kan användas vid temperaturer från 15 till 300 grader F.

Vanliga frågor

Hur rengör och underhåller jag Tsubaki rullkedjelänktransportörer?

  • Stäng av transportören och koppla bort strömmen.
  • Inspektera kedjan för slitage och skador.
  • Rengör skräp och föroreningar från kedjan och transportören.
  • Applicera kedjesmörjmedel enligt rekommendationen.
  • Säkerställ korrekt kedjespänning för smidig drift.
  • Byt omedelbart ut slitna eller skadade komponenter.

Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer en rullkedjelänktransportör?

  • Se till att den kan hantera dina materialbelastningar.
  • Välj rätt kedjestorlek och stigning för din applikation.
  • Välj lämpligt material baserat på miljöförhållandena.
  • Tänk på vilken hastighet och precision som krävs för transportören.
  • Utvärdera enkel rengöring, smörjning och underhåll.
  • Håll dig inom din budget samtidigt som du uppfyller prestationskraven.

När ska jag byta ut dessa transportörer?

Byt ut dessa rullkedjelänktransportörer när de visar tecken på överdrivet slitage eller om de inte uppfyller driftskraven.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?