Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JABSCO 35400-7000 Blåsare 250 Cfm 12vdc 10a 3115 Rpm | AD6WKA 4C816

JABSCO 35400-7000 Fläkt 250 Cfm 12vdc 10a 3115 rpm

Finns i lager
Artikel: AD6WKA Modell: 35400-7000Korsreferens: 4C816
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
4 007 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelOEM-fläkt
Bearing TypeSleeve
CFM @ 0.000-in. SP250
CFM @ 0.200-in. SP236
CFM @ 0.400-in. SP225
CFM @ 0.600-in. SP218
CFM @ 0.800-in. SP208
CFM @ 1.000-in. SP199
CFM @ 1.200-in. SP188
CFM @ 1.600-in. SP156
CFM @ 2.000-in. SP108
LedningsboxNej
VäxeltypDirekt
Fulllastförstärkare10
Husets materialFörstärkt plast
Hz60
Inlopp Dia.4"
Blylängd13 "
Max. Omgivningstemperatur130 grader F
Max. Inloppstemp.104 grader F
MotorhöljeÖppna Dripproof
motortypDC
MonteringsplatsAxel horisontell
Utlopp Dia.3.75 "
UtloppsformRunda
Övergripande djup8.75 "
Totala höjden9"
Total bredd8.75 "
Fas1
RPM3115
Termisk skyddIngen
Spänning12 VDC
Hjuldiameter4.5 "
HjultypFramåtkurva
Hjulbredd2.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.565
Fartygets höjd (cm)21.08
Fartygets längd (cm)31.24
Fartygets bredd (cm)26.42
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Med / utan fläns (med fläns)

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 2.000-in. SPBearing TypeCFM @ 0.000-in. SPFulllastförstärkareHusets materialInlopp Dia.BlylängdMax. Inloppstemp.Pris
JABSCO 35115-7020 Blåsare 105 Cfm 12vdc 4.4a 4200 Rpm | AD6WJY 4C814 35115-7020-Sleeve1054.4Förstärkt plast3"13 "104 grader F1 806 kr
JABSCO 34739-7010 Blåsare 150 Cfm 12vdc 6.5a 4450 Rpm | AD6WJZ 4C815 34739-701044Sleeve1506.5Förstärkt plast3"13 "104 grader F2 241 kr
JABSCO 34744-7000 Fläkt 100 Cfm 115v 0.7a 2870 Rpm | AD6WKB 4C817 34744-7000-Sleeve1000.7Förstärkt plast3"13 "104 grader F2 733 kr
JABSCO 35000-7100 Fläkt 150 Cfm 115v 1.1a 1550 Rpm | AD6WKC 4C818 35000-7100-Sleeve1501.1Förstärkt plast4"13 "104 grader F3 492 kr
JABSCO 35760-0092 Blåsare 250 Cfm 12vdc 11a 3200 Rpm | AE6BKP 5PHC7 35760-0092100Boll25011Dielektrit 44-10 HG4"10 "130 grader F5 834 kr
JABSCO 35760-0094 Blåsare 250 Cfm 24vdc 6a 3200 Rpm | AE6BKQ 5PHC8 35760-0094100Boll2506Dielektrit 44-10 HG4"10 "130 grader F5 801 kr
JABSCO 36760-0115 Fläkt 250 Cfm 115v 1.5a 3200 rpm | AE6BKR 5PHC9 36760-0115100Boll2501.5Dielektrit 44-10 HG4"10 "130 grader F7 846 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JABSCO 35400-7000 Fläkt 250 Cfm 12vdc 10a 3115 rpm
4 007 kr /enhet