Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JABSCO 59530-0000 Pump 8-24vdc 1.8 Amp 3/4 x 3/4 Hb | AD2GVF 3PET1

JABSCO 59530-0000 Pump 8-24vdc 1.8 Amp 3/4 x 3/4 Hb

Finns i lager
Artikel: AD2GVF Modell: 59530-0000Korsreferens: 3PET1
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
5 211 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCentrifugalpump
Amps1.8
Bästa effektivitet GPM @ Head3 @ 2 fot
DutyKontinuerlig
Duty CycleKontinuerlig
GPH of Water @ 5 Ft. av Head2.5
Höjd3"
Husets materialPlast
HP1/64
PumphjulsmaterialPlast
Inlopp3/4 "BSP
Längd4"
Max. GPM @ Head4 @ 2 fot
Max. Huvud5.5 ft.
Max. Flytande temp.176 grader F
Max. Tryck2.9 psi
Min. GPM @ Head3 @ 4 fot
MotorhöljeTEFC
motortypborstlösa
Classic Outlet3/4 "HB
AxelmaterialRostfritt stål
Spänning8-24 VDC
Volut materialPlast
Bredd2 11 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.405
Fartygets höjd (cm)10.41
Fartygets längd (cm)14.99
Fartygets bredd (cm)12.95
HS-kod8413810040
URSPRUNGSLANDDE

Produktinformation:

    • Fläns (Nej)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JABSCO 59530-0000 Pump 8-24vdc 1.8 Amp 3/4 x 3/4 Hb
5 211 kr /enhet