PROTO Skiftnyckel


Filter
Material: Stål , Antal poäng: 12 , Tether Kapabel: Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
StilModellFinishKompenseraTotal längdSAE eller metriskStorlekPris (ex moms)
A
J1079M
Full polsk7-1 / 2 grader17 "metrisk30 x 32 mm1 072 SEK
B
J1073M
Full polsk7-1 / 2 grader13.75 "metrisk22 x 24 mm612 SEK
B
J1065M
Full polsk15 grader11 23 / 64 "metrisk17 x 19 mm442 SEK
B
J1058M
Full polsk7-1 / 2 grader9"metrisk12 x 14 mm316 SEK
B
J1053M
Full polsk7-1 / 2 grader8"metrisk10 x 11 mm304 SEK
B
J1050M
Full polsk7-1 / 2 grader5.75 "metrisk6 x 7 mm320 SEK
C
J1012-500
Full polsk7-1 / 2 grader7.75 "SAE3/8 x 7/16 "324 SEK
B
J1061M
Full polsk7-1 / 2 grader9 2 / 3 "metrisk14 x 15 mm336 SEK
D
J1077M
Full polsk7-1 / 2 grader16 "metrisk27 x 30 mm907 SEK
B
J1072M
Full polsk7-1 / 2 grader13.375 "metrisk21 x 24 mm514 SEK
B
J1064M
Full polsk15 grader10 11 / 16 "metrisk16 x 18 mm406 SEK
D
J1057M
Full polsk15 grader8-55/64metrisk12 x 13 mm322 SEK
B
J1051M
Full polsk7-1 / 2 grader6.75 "metrisk8 x 9 mm312 SEK
E
J1131
satin15 grader6.125 "SAE5/8 x 3/4 "379 SEK
E
J1162
satin15 grader22.25SAE1-7/16 x 1-1/21 408 SEK
F
J1160
satin15 grader20.25SAE1-1/4 x 1-3/81 128 SEK
E
J1122
satin15 grader4.625 "SAE3/8 x 7/16 "297 SEK
E
J1126
satin15 grader5.375 "SAE1/2 x 9/16 "285 SEK
E
J1120
satin15 grader4.25 "SAE5/16 x 3/8 "250 SEK
E
J1155
satin15 grader19.25SAE1-1/4 x 1-5/16968 SEK

Skiftnyckel

Proto-låsnycklar är utformade med ett TorquePlus-system för att hjälpa till att lossa eller dra åt envisa och skadade bultar / muttrar, samt fästelement av mjukt material. Dessa enheter har 12-punkts lådkonstruktion för att erbjuda fin indexering och förbättrad hastighet och en 60 graders djupförskjutning (utvalda modeller) för förbättrad åtkomst till djupt försänkta fästelement. Alla modeller har en polerad finish för att ge motstånd mot oxidationsreaktioner och ytor som är lätta att rengöra. De erbjuds i både SAE- och metriska varianter. Välj mellan ett brett utbud av dessa skiftnycklar för att passa 4, 6 och 12-punktsfästen Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?