JABSCO VR100-1122 Pump Vane Gjutjärn Inlopp / utlopp 1 1 / 4hb | AD2GVA 3PER5

JABSCO VR100-1122 Pumpvinge Gjutjärn Inlopp/utlopp 1 1/4hb

Finns i lager
Artikel: AD2GVA Modell: VR100-1122Korsreferens: 3PER5

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

24 801 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVane Pump
Förstärkare AC20 DC
Body MaterialGjutjärn
GPM för vatten @ 10 ft. av Head27
GPM för vatten @ 20 ft. av Head25
GPM för vatten @ 30 ft. av Head23
GPM för vatten @ 40 ft. av Head21
GPM för vatten @ 5 ft. av Head27.5
GPM för vatten @ 50 ft. av Head18
HP21/64
Inlopp / utlopp1-1 / 4 "HB
Max. Flöde28 GPM
Max. Huvud50 ft.
Max. Tryck14.5 PSI
Max. Temp.122 F
Min. Flöde (GPM)18
MonteringMotoriserad pumpenhet
AxelRostfritt stål
SkovelmaterialSintrad brons
Spänning24DC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.7425
Fartygets höjd (cm)24.64
Fartygets längd (cm)29.21
Fartygets bredd (cm)18.54
HS-kod8413600020
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Läpptätning (nitril)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JABSCO VR100-1122 Pumpvinge Gjutjärn Inlopp/utlopp 1 1/4hb
24 801 kr /enhet