Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JACOB HOLTZ 305-2XTPR-51-WB Dubbla Hjul Svänghjul Med Broms 150 Lb 3 Inch Tpr | AB6TRV 22E798

JACOB HOLTZ 305-2XTPR-51-WB Svänghjul med dubbla hjul med broms 150 Lb 3 Inch Tpr

Finns i lager
Artikel: AB6TRV Modell: 305-2XTPR-51-WBKorsreferens: 22E798

Få det Maj 7, Tisdag
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
14SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHjul med dubbla hjul med broms
Broms typAvslutande slut
Caster Brake ingårJa
Caster Load Rating Range1000 till 2999 pund
Caster TypSnurra
HjulmaterialTermoplastiskt gummi
HjulformStandard
KärnfärgSvart
KärnmaterialFörstärkt komposit
RamfinishSvart emalj
RammaterialKomposit
Ladda betyg150 lb.
MonteringstypMässingsfriktionsringstam
Antal hjul2
Totala höjden4"
Stam Dia.3 / 8 "
Stamlängd1"
StammtypFriktionsring
HjulfärgGrå
Hjuldiameter3"
HjulmaterialTermoplastiskt gummi
Hjulbredd7 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2948
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)8.64
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHjuldiameterHjulmaterialMonteringstypHjulmaterialHjulbreddTotala höjdenStam Dia.StamlängdPris
JACOB HOLTZ 155-2XPP-10-WB Dual Wheel Swivel Caster Brake 150 Lb.1-1 / 2 tum | AB6TDC 22E461 155-2XP-10-WB1.5 "polypropylenGrepphalsstampolypropylen3 / 4 "2 5 / 16 "5 / 16 "1.5 "5SEK
JACOB HOLTZ 155-2XPP-40-WB Dual Wheel Swivel Caster Brake 150 Lb 1-1 / 2 tum | AB6TDN 22E471 155-2XP-40-WB1.5 "polypropylenFriktionsringstampolypropylen3 / 4 "2 5 / 16 "7 / 16 "7 / 8 "5SEK
JACOB HOLTZ 205-2XHRUB-22-WB Svänghjul med dubbla hjul och broms 150 Lb 2 tum | AB6THK 22E572 205-2XHRUB-22-WB2"GummiGängad stamGummi3 / 4 "2 45 / 64 "5 / 16 "1"12SEK
JACOB HOLTZ 205-2XHRUB-84-WB Svänghjul med dubbla hjul med broms 150 Lb 2 tum | AB6TJB 22E588 205-2XHRUB-84-WB2"GummiGängad stamGummi3 / 4 "2 45 / 64 "1 / 2 "3 / 4 "12SEK
JACOB HOLTZ 205-2XPU-22-WB Svänghjul med dubbla hjul och broms 150 lb 2 tum | AB6TLD 22E641 205-2XPU-22-WB2"polyuretanGängad stampolyuretan3 / 4 "2 45 / 64 "5 / 16 "1"9SEK
JACOB HOLTZ 305-2XPU-10-WB Svänghjul med dubbla hjul och broms 150 Lb. 3 tum | AB6TQA 22E748 305-2XPU-10-WB3"polyuretanGrepphalsstampolyuretan7 / 8 "4"5 / 16 "1.5 "13SEK
JACOB HOLTZ 305-2XTPR-10-WB Svänghjul med dubbla hjul med broms 150 Lb 3 In.tpr | AB6TRF 22E784 305-2XTPR-10-WB3"Termoplastiskt gummiGrepphalsstamTermoplastiskt gummi7 / 8 "4"5 / 16 "1.5 "13SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JACOB HOLTZ 305-2XTPR-51-WB Svänghjul med dubbla hjul med broms 150 Lb 3 Inch Tpr
14SEK /enhet