JACOB HOLTZ X-Caster-serien, svänghjul med dubbla hjul med broms


Filter
Broms typ: Avslutande slut , Caster-broms ingår: Ja , Caster Load Rating Range: 1000 till 2999 pund , Hjultyp: Snurra , Hjulform: Standard , Kärnfärg: Svart , Kärnmaterial: Förstärkt komposit , Ramfinish: Svart emalj , Rammaterial: Komposit , belastningsbetyg: 150 lb.
StilModellHjuldiameterHjulmaterialMonteringstypHjulmaterialHjulbreddTotala höjdenStam Dia.StamlängdPris (ex moms)
A
155-2XP-40-WB
1.5 "polypropylenFriktionsringstampolypropylen3 / 4 "2 5 / 16 "7 / 16 "7 / 8 "5 SEK
B
155-2XP-10-WB
1.5 "polypropylenGrepphalsstampolypropylen3 / 4 "2 5 / 16 "5 / 16 "1.5 "5 SEK
C
205-2XHRUB-22-WB
2"GummiGängad stamGummi3 / 4 "2 45 / 64 "5 / 16 "1"12 SEK
D
205-2XPU-22-WB
2"polyuretanGängad stampolyuretan3 / 4 "2 45 / 64 "5 / 16 "1"9 SEK
E
205-2XHRUB-84-WB
2"GummiGängad stamGummi3 / 4 "2 45 / 64 "1 / 2 "3 / 4 "12 SEK
F
305-2XTPR-10-WB
3"Termoplastiskt gummiGrepphalsstamTermoplastiskt gummi7 / 8 "4"5 / 16 "1.5 "13 SEK
G
305-2XTPR-51-WB
3"Termoplastiskt gummiMässingsfriktionsringstamTermoplastiskt gummi7 / 8 "4"3 / 8 "1"14 SEK
H
305-2XPU-10-WB
3"polyuretanGrepphalsstampolyuretan7 / 8 "4"5 / 16 "1.5 "13 SEK

X-Caster-serien, svänghjul med dubbla hjul med broms

Jacob Holtz X-Caster-serien är svängbara hjul med dubbla hjul och bromsar för ökad driftsäkerhet. Dessa hjul ger ökad rörlighet och stabilitet för vagnar, möbler och industriell utrustning. De kommer med svängar för att rotera hjulet 360 grader för ökad manövrerbarhet och enkel rörelse i alla riktningar. De har bakre bromsar för minskat bromsslitage och ökad värmeavledning. Dessa svängbara hjul har belastningsklasser som sträcker sig från 1000 till 2999 lb. De har polypropylenhjul för minskat buller och vibrationer och för att förhindra markeringar på ytan.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?