Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JACOBS CHUCK 31409 Nyckellös borrchuck 0.512 tum | AC4APR 2YCP1

JACOBS CHUCK 31409 Nyckellös borrchuck 0.512 tum

Finns i lager
Artikel: AC4APR Modell: 31409Korsreferens: 2YCP1

Få det Maj 14, Tisdag
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
7 549 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBorrchuck med högt vridmoment
Bearing TypeKullagret
Kapacitet Max.0.512 "
Kapacitet Min.0.039 "
Chuckdiameter1.89 "
Chuck-typNyckelfri
Stängd längd3.62 "
ByggStål
MaterialStål
Monteringsstorlek3MT
MonteringstypMT3
Nominell kapacitet1 / 2 "
Öppen längd3.15 "
TypHögt vridmoment med integrerat skaft

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3365
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)22.35
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8466100175
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellKapacitet Max.Stängd längdMonteringsstorlekMonteringstypPris
JACOBS CHUCK 31407 Nyckellös borrchuck 0.394 in | AC4APP 2YCN8 314070.394 "3.23 "2MTMT26 276 kr
JACOBS CHUCK 31408 Nyckellös borrchuck 0.512 tum | AC4APQ 2YCN9 314080.512 "3.62 "2MTMT27 017 kr
JACOBS CHUCK 31410 Nyckellös borrchuck 0.512 tum | AC4APT 2YCP2 314100.512 "3.54 "4MTMT48 914 kr
JACOBS CHUCK 31411 Nyckellös borrchuck 0.512 tum | AC4APU 2YCP3 314110.512 "3.54 "R8R87 731 kr
JACOBS CHUCK 31414 Nyckellös borrchuck 0.630 In | AC4APV 2YCP6 314140.63 "3.78 "3MTMT38 005 kr
JACOBS CHUCK 31415 Nyckellös borrchuck 0.630 In | AC4APW 2YCP7 314150.63 "3.78 "4MTMT49 927 kr
JACOBS CHUCK 31416 Nyckellös borrchuck 0.630 In | AC4APX 2YCP8 314160.63 "3.78 "R8R810 488 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JACOBS CHUCK 31409 Nyckellös borrchuck 0.512 tum
7 549 kr /enhet