Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JACOBS CHUCK 31415 Nyckellös borrchuck 0.630 In | AC4APW 2YCP7

JACOBS CHUCK 31415 Nyckellös borrchuck 0.630 tum

Finns i lager
Artikel: AC4APW Modell: 31415Korsreferens: 2YCP7

Få det Maj 8, Onsdag
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
9 927 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBorrchuck med högt vridmoment
Bearing TypeKullagret
Kapacitet Max.0.63 "
Kapacitet Min.0.118 "
Chuckdiameter2.13 "
Chuck-typNyckelfri
Stängd längd3.78 "
ByggStål
MaterialStål
Monteringsstorlek4MT
MonteringstypMT4
Nominell kapacitet5 / 8 "
Öppen längd3.35 "
TypHögt vridmoment med integrerat skaft

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.98
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)7.37
HS-kod8466100175
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellKapacitet Max.Stängd längdMonteringsstorlekMonteringstypPris
JACOBS CHUCK 31407 Nyckellös borrchuck 0.394 in | AC4APP 2YCN8 314070.394 "3.23 "2MTMT26 276 kr
JACOBS CHUCK 31408 Nyckellös borrchuck 0.512 tum | AC4APQ 2YCN9 314080.512 "3.62 "2MTMT27 017 kr
JACOBS CHUCK 31409 Nyckellös borrchuck 0.512 tum | AC4APR 2YCP1 314090.512 "3.62 "3MTMT37 549 kr
JACOBS CHUCK 31410 Nyckellös borrchuck 0.512 tum | AC4APT 2YCP2 314100.512 "3.54 "4MTMT48 914 kr
JACOBS CHUCK 31411 Nyckellös borrchuck 0.512 tum | AC4APU 2YCP3 314110.512 "3.54 "R8R87 731 kr
JACOBS CHUCK 31414 Nyckellös borrchuck 0.630 In | AC4APV 2YCP6 314140.63 "3.78 "3MTMT38 005 kr
JACOBS CHUCK 31416 Nyckellös borrchuck 0.630 In | AC4APX 2YCP8 314160.63 "3.78 "R8R810 488 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JACOBS CHUCK 31415 Nyckellös borrchuck 0.630 tum
9 927 kr /enhet