Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JACOBS CHUCK 32282C Borrchuck med nyckelring 0.375 in | AC9WZR 3L964

JACOBS CHUCK 32282C Nyckelborrchuck 0.375 tum

Finns i lager
Artikel: AC9WZR Modell: 32282CKorsreferens: 3L964
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
1 581 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBorra Chuck
Bearing TypeVanligt lager
Kapacitet Max.0.375 "
Kapacitet Min.0.04 "
Chuckdiameter1.43 "
Chuck-typNycklad
Stängd längd2.5 "
ByggStål
NyckeltalK30
MaterialStål
Monteringsstorlek3 / 8-24
Monteringstyp3 / 8-24
Nominell kapacitet3 / 8 "
Öppen längd2.05 "
TypMedium Duty

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8466100175
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKapacitet Max.Stängd längdNyckeltalMonteringsstorlekMonteringstypPris
JACOBS CHUCK 30243 Borrchuck med nyckelring 0.250 In | AC9WYT 3L884 302430.25 "-KG13 / 8-243 / 8-24397SEK
JACOBS CHUCK 30247 Borrchuck med nyckel 0.375 In | AC9WYV 3L886 302470.375 "-KG13 / 8-243 / 8-24540SEK
JACOBS CHUCK 30602 Borrchuck med nyckelring 0.500 In | AC9WZQ 3L952 306020.5 "-KK1 / 2-201 / 2-20717SEK
JACOBS CHUCK 31090 nyckelborrchuck 0.375 in | AC9WZV 3L970 310900.375 "2.5 "K301 / 2-201 / 2-203 598 kr
JACOBS CHUCK 31138 Nyckelborrchuck 0.375 In | AC9WZW 3L976 311380.375 "2.5 "K303 / 8-243 / 8-242 345 kr
JACOBS CHUCK 6204D nyckelborrchuck 0.156 tum | AD2ATU 3M245 6204D0.156 "1.53 "K05 / 16-245 / 16-242 798 kr
JACOBS CHUCK 1A nyckelborrchuck 0.250 in | AD2AUJ 3M301 1A0.25 "1.92 "K11JT1JT1 964 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JACOBS CHUCK 32282C Nyckelborrchuck 0.375 tum
1 581 kr /enhet