Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JACOBS CHUCK 9685 Nyckellös borrchuck 0.630 In | AC4AQK 2YCU4

JACOBS CHUCK 9685 Nyckellös borrchuck 0.630 tum

Finns i lager
Artikel: AC4AQK Modell: 9685Korsreferens: 2YCU4
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
6 990 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBorrchuck med hög precision
Bearing TypeKullagret
Kapacitet Max.0.63 "
Kapacitet Min.0.118 "
Chuckdiameter2.17 "
Chuck-typNyckelfri
Stängd längd4.21 "
ByggStål
MaterialStål
Monteringsstorlek6JT
Monteringstyp6JT
Nominell kapacitet5 / 8 "
Öppen längd3.74 "
TypHög precision

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.368
Fartygets höjd (cm)7.37
Fartygets längd (cm)22.35
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8466100130
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellKapacitet Max.Stängd längdMonteringsstorlekMonteringstypPris
JACOBS CHUCK 31121 Nyckellös borrchuck 0.255 tum | AC4APM 2YCN2 311210.255 "2.76 "1JT1JT5 144 kr
JACOBS CHUCK 9679 Nyckellös borrchuck 0.315 in | AC4AQD 2YCT7 96790.315 "2.91 "2JS2JS5 584 kr
JACOBS CHUCK 9683 Nyckellös borrchuck 0.512 i hög precision | AC4AQH 2YCU2 96830.512 "3.9 "2JT2JT6 439 kr
JACOBS CHUCK 9684 Nyckellös borrchuck 0.512 tum | AC4AQJ 2YCU3 96840.512 "3.9 "6JT6JT6 308 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JACOBS CHUCK 9685 Nyckellös borrchuck 0.630 tum
6 990 kr /enhet