Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JACOBS CHUCK 9683 Nyckellös borrchuck 0.512 i hög precision | AC4AQH 2YCU2

JACOBS CHUCK 9683 Nyckellös borrchuck 0.512 i hög precision

Finns i lager
Artikel: AC4AQH Modell: 9683Korsreferens: 2YCU2
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
6 439 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBorrchuck med hög precision
Bearing TypeKullagret
Kapacitet Max.0.512 "
Kapacitet Min.0.039 "
Chuckdiameter1.81 "
Chuck-typNyckelfri
Stängd längd3.9 "
ByggStål
MaterialStål
Monteringsstorlek2JT
Monteringstyp2JT
Nominell kapacitet1 / 2 "
Öppen längd3.46 "
TypHög precision

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.054
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)2.29
HS-kod8466100175
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellKapacitet Max.Stängd längdMonteringsstorlekMonteringstypPris
JACOBS CHUCK 31121 Nyckellös borrchuck 0.255 tum | AC4APM 2YCN2 311210.255 "2.76 "1JT1JT5 144 kr
JACOBS CHUCK 9679 Nyckellös borrchuck 0.315 in | AC4AQD 2YCT7 96790.315 "2.91 "2JS2JS5 584 kr
JACOBS CHUCK 9684 Nyckellös borrchuck 0.512 tum | AC4AQJ 2YCU3 96840.512 "3.9 "6JT6JT6 308 kr
JACOBS CHUCK 9685 Nyckellös borrchuck 0.630 In | AC4AQK 2YCU4 96850.63 "4.21 "6JT6JT6 990 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JACOBS CHUCK 9683 Nyckellös borrchuck 0.512 i hög precision
6 439 kr /enhet