JAMCO ST236-P5 mobil arbetsbänk 1200 Lb. 36 tum längd | AA7LKP 16C815

JAMCO ST236-P5 Mobil arbetsbänk 1200 Lb. 36 tums längd

Finns i lager
Artikel: AA7LKP Modell: ST236-P5Korsreferens: 16C815

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

22 346 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMobil arbetsbänk
Vagnens färgGrå
Caster Dia.5"
Hjulmaterialuretan
Caster Typ(2) Styv, (2) Vridbar
Låddjup16 "
Lådhöjd5"
Lådans bredd16 "
FinishPulverlack
HandleRörformad med jämn radieböj
Lastkapacitet1200 Ibs
MaterialSvetsat stål
Antal lådor2
Antal hyllor2
Totala höjden48 "
Total längd36 "
Total bredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 109.8
Fartygets höjd (cm)121.92
Fartygets längd (cm)152.4
Fartygets bredd (cm)81.28
HS-kod9403200030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishHandleMaterialAntal hyllorTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
JAMCO SM236-P5 mobil arbetsbänk 1200 Lb. 36 tum längd | AA7LJV 16C794 SM236-P5PulverlackRörformad med jämn radieböjSvetsat stål258 "36 "24 "20 584 kr
JAMCO SM336-P5 mobil arbetsbänk 1200 Lb. 36 tum längd | AA7LJW 16C795 SM336-P5PulverlackRörformad med jämn radieböjSvetsat stål258 "36 "30 "22 273 kr
JAMCO ST348-P5 mobil arbetsbänk 1200 Lb. 48 tums längd | AA7LKR 16C818 ST348-P5PulverlackRörformad med jämn radieböjSvetsat stål248 "48 "30 "22 939 kr
JAMCO SV236-P5 mobil arbetsbänk 1200 Lb. 36 tum längd | AA7LKU 16C820 SV236-P5PulverlackRörformig med verktygsfackSvetsat stål235 "36 "24 "19 250 kr
JAMCO SV248-P5 mobil arbetsbänk 1200 Lb. 48 tum längd | AA7LKV 16C821 SV248-P5PulverlackRörformig med verktygsfackSvetsat stål235 "48 "24 "21 901 kr
JAMCO SV336-P5 mobil arbetsbänk 1200 Lb. 36 tum längd | AA7LKW 16C822 SV336-P5PulverlackRörformig med verktygsfackSvetsat stål235 "36 "30 "20 907 kr
JAMCO YR136-U5 mobil arbetsbänk 1200 Lb. 36 tum längd | AE7MHU 5ZGK1 YR136-U5Polerad-Svetsat rostfritt stål234 "36 "18 "30 518 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JAMCO ST236-P5 Mobil arbetsbänk 1200 Lb. 36 tums längd
22 346 kr /enhet