JAMCO XB360-S5 Utility Cart Rostfritt stål 66 Lx31 B 1200 Lb. Kapacitet | AB2QZC 1NFD9

JAMCO XB360-S5 Utility Cart Rostfritt stål 66 Lx31 B 1200 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AB2QZC Modell: XB360-S5Korsreferens: 1NFD9

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 322 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvetsad verktygsvagn
Kapacitet per hylla600 lb.
Caster Dia.5"
HjulmaterialUretan, rostfri rigg
Caster Typ(2) Styv, (2) Vridbar
Hjulbredd1.25 "
FärgRostfritt
Avstånd mellan hyllor25 "
FinishPolerad
Mätare16
HandleRörformad med jämn radieböj
Handtag ingårJa
Läpphöjd1.5 "
Lastkapacitet1200 Ibs
MaterialRostfritt stål
Antal hyllor2
Totala höjden35 "
Total längd66 "
Total bredd31 "
Hylllängd60 "
Hyllstillipped
HylltypLäppkant
Hyllbredd30 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 53.1
Fartygets höjd (cm)167.64
Fartygets längd (cm)88.9
Fartygets bredd (cm)76.2
HS-kod9403200030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishKapacitet per hyllaCaster Dia.MätareHandleLäpphöjdLastkapacitetMaterialPris
JAMCO SB130-P5 Verktygsvagn stål 36 Lx19 B 1200 Lb. | AA6GTP 13X456 SB130-P5Pulverlack600 lb.5"12Rörformad med jämn radieböj1.5 "1200 IbsStål5 883 kr
JAMCO SB336-P5 Verktygsvagn stål 42 Lx31 W 1200 Lb. | AA6GTV 13X461 SB336-P5Pulverlack600 lb.5"12Rörformad med jämn radieböj1.5 "1200 IbsStål7 550 kr
JAMCO FG124-U4-B4 Utility Cart Steel 30 Lx19 W 800 Lb Kapacitet | AA7KMX 16C184 FG124-U4-B4Pulverlack400 lb.4"12Tubular1.5 "800 lb.Stål5 338 kr
JAMCO FG136-U4-B4 Bruksvagn Stål 42 Lx19 W 800 Lb Kapacitet | AA7KMZ 16C186 FG136-U4-B4Pulverlack400 lb.4"12Tubular1.5 "800 lb.Stål5 860 kr
JAMCO FH130-U4-B4 Verktygsvagn Stål 36 Lx19 W 800 Lb Kapacitet | AA7KND 16C190 FH130-U4-B4Pulverlack266 lb.4"12Tubular1.5 "800 lb.Stål6 514 kr
JAMCO FH248-U4-B4 Verktygsvagn Stål 54 Lx25 W 800 Lb Kapacitet | AA7KNG 16C193 FH248-U4-B4Pulverlack266 lb.4"12Tubular1.5 "800 lb.Stål9 371 kr
JAMCO LH230-N8 Verktygsvagn stål 36 Lx25 W 1200 Lb. | AA7KWA 16C392 LH230-N8Pulverlack400 lb.8"12Rörformad med jämn radieböj1.5 "1200 IbsStål14 977 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JAMCO XB360-S5 Utility Cart Rostfritt stål 66 Lx31 B 1200 Lb. Kapacitet
14 322 kr /enhet