JAMCO FG124-U4-B4 Utility Cart Steel 30 Lx19 W 800 Lb Kapacitet | AA7KMX 16C184

JAMCO FG124-U4-B4 Utility Cart Stål 30 Lx19 W 800 Lb Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AA7KMX Modell: FG124-U4-B4Korsreferens: 16C184

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 338 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvetsad verktygsvagn
Kapacitet per hylla400 lb.
Caster Dia.4"
Hjulmaterialuretan
Caster Typ(2) Styv, (2) Vrid med bromsar
Hjulbredd1.25 "
FärgSvart
Avstånd mellan hyllor25 "
FinishPulverlack
Mätare12
HandleTubular
Handtag ingårJa
Läpphöjd1.5 "
Lastkapacitet800 lb.
MaterialStål
Antal hyllor2
Totala höjden33 "
Total längd30 "
Total bredd19 "
Hylllängd24 "
Hyllstillipped
HylltypLäppkant
Hyllbredd18 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 28.35
Fartygets höjd (cm)50.8
Fartygets längd (cm)76.2
Fartygets bredd (cm)66.04
HS-kod9403200030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishKapacitet per hyllaCaster Dia.MätareHandleLäpphöjdLastkapacitetMaterialPris
JAMCO SB130-P5 Verktygsvagn stål 36 Lx19 B 1200 Lb. | AA6GTP 13X456 SB130-P5Pulverlack600 lb.5"12Rörformad med jämn radieböj1.5 "1200 IbsStål5 883 kr
JAMCO SB336-P5 Verktygsvagn stål 42 Lx31 W 1200 Lb. | AA6GTV 13X461 SB336-P5Pulverlack600 lb.5"12Rörformad med jämn radieböj1.5 "1200 IbsStål7 550 kr
JAMCO FG136-U4-B4 Bruksvagn Stål 42 Lx19 W 800 Lb Kapacitet | AA7KMZ 16C186 FG136-U4-B4Pulverlack400 lb.4"12Tubular1.5 "800 lb.Stål5 860 kr
JAMCO FH130-U4-B4 Verktygsvagn Stål 36 Lx19 W 800 Lb Kapacitet | AA7KND 16C190 FH130-U4-B4Pulverlack266 lb.4"12Tubular1.5 "800 lb.Stål6 514 kr
JAMCO FH248-U4-B4 Verktygsvagn Stål 54 Lx25 W 800 Lb Kapacitet | AA7KNG 16C193 FH248-U4-B4Pulverlack266 lb.4"12Tubular1.5 "800 lb.Stål9 371 kr
JAMCO LH230-N8 Verktygsvagn stål 36 Lx25 W 1200 Lb. | AA7KWA 16C392 LH230-N8Pulverlack400 lb.8"12Rörformad med jämn radieböj1.5 "1200 IbsStål14 977 kr
JAMCO LH336-N8 Verktygsvagn Stål 42 Lx31 B 1200 Lb. | AA7KWC 16C395 LH336-N8Pulverlack400 lb.8"12Rörformad med jämn radieböj1.5 "1200 IbsStål16 666 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JAMCO FG124-U4-B4 Utility Cart Stål 30 Lx19 W 800 Lb Kapacitet
5 338 kr /enhet