JAMCO YB360-U5 Rostfritt stålöverföringsvagn 1200 Lb. | AA7LTU 16D006

JAMCO YB360-U5 överföringsvagn i rostfritt stål 1200 Lb.

Finns i lager
Artikel: AA7LTU Modell: YB360-U5Korsreferens: 16D006

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

25 848 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÖverföringsvagn i rostfritt stål
Hjulmaterialuretan
Hjulstorlek5 "x 1-1 / 4"
Caster Typ(2) Styv, (2) Vridbar
FärgRostfritt
FinishPolerad
Mätare16
Lastkapacitet1200 Ibs
MaterialSvetsat rostfritt stål
Antal hyllor2
Totala höjden30 "
Total längd60 "
Total bredd30 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 70.2
Fartygets höjd (cm)167.64
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)81.28
HS-kod9403200030
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Jamco YB360-U5 is a two-shelf stainless steel transfer cart with fixed height, welded frame construction that can support loads up to 1200 lb (544 kg) and features a comfortable tubular handle with smooth bend

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdTotal breddPris
JAMCO YB236-U5 överföringskärra i rostfritt stål 1200 lb. | AE7MHG 5ZGH9 YB236-U536 "24 "17 534 kr
JAMCO YB248-U5 överföringsvagn i rostfritt stål 1200 Lb. | AE7MHH 5ZGJ0 YB248-U548 "24 "23 283 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JAMCO YB360-U5 överföringsvagn i rostfritt stål 1200 Lb.
25 848 kr /enhet