JAMCO ZB472-P6-GP 3-sidig lagervagn 3000 Lb. 72 tum längd | AF4ERH 8TWL6

JAMCO ZB472-P6-GP 3-sidig lagervagn 3000 Lb. 72 tums längd

Artikel: AF4ERH Modell: ZB472-P6-GPKorsreferens: 8TWL6
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

29 640 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDubbelsidig varukorg
Caster Dia.6"
HjulmaterialFenol
Caster Typ(2) Vridbar, (2) Styv
Hjulbredd2"
FärgGrå
ByggStål
Avstånd mellan hyllor22 "
FinishPulverlackat
Mätare12
Lastkapacitet3000 lb.
Maskstorlek48 "
Antal hyllor2
Totala höjden57 "
Total längd72 "
Total bredd36 "
Hylllängd72 "
Hyllbredd36 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 164.7
Fartygets höjd (cm)213.36
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)152.4
HS-kod9403200030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHylllängdHjulbreddAvstånd mellan hyllorHyllbreddFinishLastkapacitetAntal hyllorTotal längdPris
JAMCO ZB260-P6-GP 3-sidig lagervagn 3000 Lb. 60 tum längd | AF3YMK 8FH30 ZB260-P6-GP60 "2"22 "24 "Pulverlackat3000 lb.260 "21 657 kr
JAMCO ZB360-P6-GP 3-sidig lagervagn 3000 Lb. 60 tum längd | AF3YML 8FH33 ZB360-P6-GP60 "2"22 "30 "Pulverlackat3000 lb.260 "24 348 kr
JAMCO ZC260-P6-GP 3-sidig lagervagn 3000 Lb. 60 tum längd | AF4ERK 8TWL8 ZC260-P6-GP60 "2"15 "24 "Pulverlackat3000 lb.360 "25 235 kr
JAMCO ZB248-P6-GP 3-sidig lagervagn 3000 Lb. 48 tum längd | AF4KAC 8YM24 ZB248-P6-GP48 "2"22 "24 "Pulverlackat3000 lb.248 "16 179 kr
JAMCO ZB236-P6-GP 3-sidig lagervagn 3000 Lb. 36 tums längd | AF4KZP 8ZKE6 ZB236-P6-GP36 "2"22 "24 "Pulverlackat3000 lb.236 "14 884 kr
JAMCO ZA248-P6 GP 3-sidig lagervagn 2000 Lb. 48 tums längd | AF4LAN 8ZN03 ZA248-P6 GP48 "2"-24 "Pulverlackat2000 lb.148 "7 955 kr
JAMCO ZC472-P6-GP 3-sidig lagervagn 3000 Lb. 72 tum längd | AF4VTT 9LN40 ZC472-P6-GP72 "2"15 "36 "Pulverlackat3000 lb.372 "36 661 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JAMCO ZB472-P6-GP 3-sidig lagervagn 3000 Lb. 72 tums längd
29 640 kr /enhet