SNAP-TITE Koppling, stål, 1 / 4-18


Filter
Lagermaterial: 440 Stainless Steel , Kroppsmaterial: Stål , Kroppsstorlek: 1 / 4 " , Avsluta: zink , Låsmekanism: Boll , Tråd storlek: 1/4 "-18
StilModellAnslutningstypFlödeshastighetLängdMax. TryckDriftstemp. RäckviddTätningsmaterialVentildesignPris (ex moms)
A
VEAC4-4F
FNPT3.8 gpm1.625 "3000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet589 SEK
A
VEAC4-4FV
FNPT3.8 gpm-3000 psi-20 grader till 375 grader F.Vitonpoppet1 061 SEK
B
VHC4-4FV
FNPT3.8 gpm-6500 psi-20 grader till 375 grader F.Vitonpoppet440 SEK
C
VEAC4-4M
MNPT3.8 gpm2 1 / 16 "3000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet585 SEK
D
VHC4-4M
MNPT3.8 gpm2 3 / 32 "6500 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet410 SEK
D
VHC4-4MV
MNPT3.8 gpm-6500 psi-20 grader till 375 grader F.Vitonpoppet469 SEK
D
VIHC4-4M
MNPT3.8 gpm2 3 / 32 "6500 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet564 SEK
C
VEAC4-4MV
MNPT3.8 gpm-3000 psi-20 grader till 375 grader F.Vitonpoppet1 150 SEK
E
71-3C4-4F
NPFT5 gpm1 31 / 32 "10,000 psi-40 grader till 200 grader F.braSpola ansiktet1 519 SEK
E
71-3C4-4FV
NPFT5 gpm-10,000 psi-20 grader till 375 grader F.VitonSpola ansiktet1 629 SEK
F
PHC4-4F
NPTF3.8 gpm1 11 / 32 "11,000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet252 SEK
B
VHC4-4F
NPTF3.8 gpm1 21 / 32 "6500 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet385 SEK
F
PHC4-4FV
NPTF3.8 gpm-11,000 psi-20 grader till 375 grader F.Vitonpoppet279 SEK
B
VIHC4-4F
NPTF3.8 gpm1 21 / 32 "6500 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet533 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?