Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JANCY 16004 Pilotstift 9 / 16-2 tum diameter 2 tum D | AD9ATF 4NYD6

JANCY 16004 Pilotstift 9/16-2 tum Diameter 2 tum D

Finns i lager
Artikel: AD9ATF Modell: 16004Korsreferens: 4NYD6

Få det Maj 15, Onsdag
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
415SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPilotstift
Klippdjup2"
DesignaFör 9/16 "diameter och större ringformade skär med 2" skärdjup
Shank Dia.3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8466100130
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKlippdjupDesignaPris
JANCY 16003 Pilotstift 9 / 16-2 tum diameter 1 tum D | AD9ATE 4NYD5 160031"För 9/16 "diameter och större ringformade skär med 1" skärdjup252SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JANCY 16004 Pilotstift 9/16-2 tum Diameter 2 tum D
415SEK /enhet