JARKE SC-12J Starter rakt fribärande stativ, antal sidor 1, 16 armar, armlängd 48 tum | CD3XYC 3W589

JARKE SC-12J Starter rakt fribärande stativ, antal sidor 1, 16 armar, armlängd 48 tum

Finns i lager
Artikel: CD3XYC Modell: SC-12JKorsreferens: 3W589

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

48 484 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCantilever Rack
Armlängd48 "
Armstålmätare10
ArmstilRakt
Kapacitet per arm1000 lb.
Mittstödlängd72 "
Kolonnstålmätare10
FinishGrå emalj
LäppAvtagbar
Läpphöjd1.5 "
Lastkapacitet9690 lb.
MaterialStål
Antal vapen16
Antal sidor1
Övergripande djup32 "
Totala höjden12ft.
Total bredd58 "
HylltypFörrätt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 448.65

Produktvarianter

ProduktModellHylltypArmlängdMittstödlängdLastkapacitetAntal sidorÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddPris
JARKE QT501D36A Tilläggsställ, rak, Antal sidor 2, 14 armar, armlängd 14 tum | CD3UWB 4UK87 QT501D36ATillägg14 "36 "7000 lb.256 "7ft.34 "13 342 kr
JARKE DC-10J Starter rakt fribärande stativ, antal sidor 1, 24 armar, armlängd 36 tum | CD3UZM 1WG14 DC-10JFörrätt36 "72 "24,680 lb.156 "10ft.82 "59 588 kr
JARKE DC-12J Starter Straight Cantilever Rack, Antal sidor 2, 32 armar, armlängd 48 tum | CD3UZT 3W591 DC-12JFörrätt48 "72 "19,380 lb.256 "12ft.106 "78 533 kr
JARKE SC-12AJ Tilläggskonsol, rak, antal sidor 1, 8 armar, armlängd 48 tum | CD3VFH 3W593 SC-12AJTillägg48 "72 "8000 lb.132 "12ft.58 "27 434 kr
JARKE QT501D36 Starter Straight Cantilever Rack, Antal sidor 2, 28 armar, armlängd 14 tum | CD3VGQ 4UK86 QT501D36Förrätt14 "36 "7000 lb.256 "7ft.34 "23 293 kr
JARKE DC-10AJ Tilläggskonsol, rak, antal sidor 2, 12 armar, armlängd 36 tum | CD3VYD 1WG13 DC-10AJTillägg36 "72 "24,680 lb.256 "10ft.82 "33 087 kr
JARKE SC-10AJ Tilläggskonsol, rak, antal sidor 1, 6 armar, armlängd 36 tum | CD3VZX 1WG16 SC-10AJTillägg36 "72 "12,340 lb.132 "10ft.46 "23 122 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JARKE SC-12J Starter rakt fribärande stativ, antal sidor 1, 16 armar, armlängd 48 tum
48 484 kr /enhet