Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JB INDUSTRIES 24233 Aluminiumfördelare 2 ventiler med 60 tums slanguppsättning | AD2RTE 3TRA7

JB INDUSTRIES 24233 Manifold 2-ventil med 60 tums slanguppsättning

Finns i lager
Artikel: AD2RTE Modell: 24233Korsreferens: 3TRA7
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
3 040 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFördelningsmätare
Mätare Högsida Röd0 till 800 psi
Mätare Lågsida Blå30 "Hg till 500 psi
Slanglängd60 "
MaterialAluminium
Antal slangar3
Antal ventiler2
TypAluminium
Vakuumportstorlek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.755
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)23.62
Fartygets bredd (cm)32.51
HS-kod9026208000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSlanglängdMaterialAntal slangarTypPris
JB INDUSTRIES 26233 Mätrörssats 4 ventiler | AA6TYD 14X854 2623360 "Mässing4Luftkonditionering och stillastående kylning5 214 kr
JB INDUSTRIES 26133 Manifold gauge Set 4 Ventil | AA6TYE 14X855 2613360 "Mässing4Luftkonditionering och stillastående kylning4 696 kr
JB INDUSTRIES 25708 Fördelningsmätare 4-kylmedelsmätare | AA6TYH 14X858 2570860 "Aluminium4Luftkonditionering och stillastående kylning3 924 kr
JB INDUSTRIES 24078 Grenrörssats 2 ventiler aluminium | AA8WAQ 1AKD3 2407872 "Aluminium3Luftkonditionering och stillastående kylning3 208 kr
JB INDUSTRIES M2-25515 Mätrörssats 2 ventiler | AC6XBN 36P061 M2-25515-Mässing-Luftkonditionering och stillastående kylning1 462 kr
JB INDUSTRIES M2-5-410A Mässingsrör 2 ventil med 60 tums slanguppsättning | AD2RTD 3TRA6 M2-5-410A60 "Mässing3Mässing1 970 kr
JB INDUSTRIES 25233 4-ventils aluminiumventil med 60 tums slanguppsättning | AD2RTF 3TRA8 2523360 "Aluminium3Aluminium3 926 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JB INDUSTRIES 24233 Manifold 2-ventil med 60 tums slanguppsättning
3 040 kr /enhet