JET TOOLS 321124 Bänksvarv 2hk 1p 40 Center In | AD4QFY 42W816

JET TOOLS 321124 Bänk svarv 2hk 1p 40 Center In

Finns i lager
Artikel: AD4QFY Modell: 321124Korsreferens: 42W816

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

189 879 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBänkvarv
Sängbredd7-3 / 8 tum.
Vagnresor (in.)35
Sammansatt resa (in.)2-11/16
Cross Feed priser40
Cross Travel (in.)6-5/16
Avstånd mellan centrum (in.)40
Gaplängd (in.)8
Längsgående matningshastigheter40
Motor HP2
Antal spindelhastigheter8
Antal trådar27 mm
Totala höjden47 "
Total längd71 "
Total bredd32 "
Fas1
Spindelborrning (in.)1-1/2
Spindelhastighet70 2000 till XNUMX XNUMX varv per minut
SpindelavsmalningMT-5
Swing In Gap (in.)18-3/4
Sväng över sängen (in.)13
Sväng över tvärglid (in.)7-25/32
Avsmalnande bakdelMT-3
Tailstock Travel (In.)3-3/4
Trådområde0.2 till 6 mm
Spänning230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 546.75
Fartygets höjd (cm)119.38
Fartygets längd (cm)180.34
Fartygets bredd (cm)81.28
HS-kod8458190030
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
JET TOOLS 321360A Bänk svarv 2hk 1p 40 Center In | AD4QFA 42W779 321360A29 "75.5 "29.75 "138 433 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JET TOOLS 321124 Bänk svarv 2hk 1p 40 Center In
189 879 kr /enhet