NIBCO Brons inline kulventil, löd x löd


Filter
Kulventil Produktgrupp: Manuell , Kroppsmaterial: Bronze , Kroppsstil: I kö , Efterlevnad: Uppfyller MSS SP-110 , Kopplingstyp: Löd x Löd , Typ av handtag: Spak , Max. Tryck: 600 psi WOG , Max. Ångtryck: 150 psi WSP , Port: full , Tätningsmaterial: PTFE , Sätesmaterial: RPTFE , Stamtyp: Utblåsningsbevis , Temp. Räckvidd: -20 grader till 400 grader F. , Ventilstruktur: 2-Piece
StilModellBollmaterialHantera materialRörstorlekStammaterialPris (ex moms)
A
S58570 1/2
Förkromad mässingZinkpläterat stål1 / 2 "Kiselbrons350 SEK
A
S58570 1
Förkromad mässingZinkpläterat stål1"Kiselbrons831 SEK
A
S58570 3/4
Förkromad mässingZinkpläterat stål3 / 4 "Kiselbrons638 SEK
A
S58570 1-1 / 4
Förkromad mässingFörzinkat stål Klar kromat Plastisolbelagd1.25 "Kiselbrons1 856 SEK
A
S58570 1-1 / 2
Förkromad mässingFörzinkat stål Klar kromat Plastisolbelagd1.5 "Kiselbrons2 523 SEK
A
S58570 1/4
Förkromad mässingFörzinkat stål Klar kromat Plastisolbelagd1 / 4 "Kiselbrons416 SEK
A
S58570 2
Förkromad mässingFörzinkat stål Klar kromat Plastisolbelagd2"Kiselbrons3 810 SEK
B
S5857066 1/2
Rostfritt stålFörzinkat stål Klar kromat Plastisolbelagd1 / 2 "Rostfritt stål613 SEK
B
S5857066 1
Rostfritt stålFörzinkat stål Klar kromat Plastisolbelagd1"Rostfritt stål1 512 SEK
B
S5857066 3/4
Rostfritt stålFörzinkat stål Klar kromat Plastisolbelagd3 / 4 "Rostfritt stål1 003 SEK
B
S5857066 2
Rostfritt stålFörzinkat stål Klar kromat Plastisolbelagd2"Rostfritt stål5 410 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?