JET-VERKTYG 321560 Svarv 7-1 / 2hk 3p 80 Center In | AD4QFQ 42W809

JET TOOLS 321560 Svarv 7-1 / 2hk 3p 80 Center In

Artikel: AD4QFQ Modell: 321560Korsreferens: 42W809
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

695 612 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJet svarv
Sängbredd13-3 / 8 tum.
Vagnresor (in.)75
Sammansatt resa (in.)5-1/8
Cross Feed priser122
Cross Travel (in.)9
Avstånd mellan centrum (in.)80
Gaplängd (in.)12-1/4
Längsgående matningshastigheter122
Motor HP7.5
Antal spindelhastigheter12
Antal trådar24 mm
Totala höjden49 "
Total längd137 "
Total bredd40 "
Fas3
Spindelborrning (in.)3-1/8
Spindelhastighet25 1800 till XNUMX XNUMX varv per minut
SpindelavsmalningMT-7
Swing In Gap (in.)27-1/2
Sväng över sängen (in.)18
Sväng över tvärglid (in.)11
Avsmalnande bakdelMT-5
Tailstock Travel (In.)5
Trådområde05 till 20 mm
Spänning230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3220.5
Fartygets höjd (cm)124.46
Fartygets längd (cm)347.98
Fartygets bredd (cm)101.6
HS-kod8458190030
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
JET VERKTYG 321301 Svarv 7-1/2hk 3p 60 Center In | AD4QFC 42W790 32130148.875 "97.5 "40 "485 596 kr
RFQ
JET-VERKTYG 321469 Svarv 7-1 / 2hk 3p 40 Center In | AD4QFD 42W791 32146966 "97 "45 "462 726 kr
RFQ
JET VERKTYG 321507 Svarv 7-1/2hk 3p 40 Center In | AD4QFF 42W793 32150747 "97.5 "40 "575 124 kr
RFQ
JET-VERKTYG 321475 Svarv 7-1 / 2hk 3p 40 Center In | AD4QFG 42W799 32147548 "97.5 "40 "517 996 kr
RFQ
JET VERKTYG 321388 Svarv 7-1/2hk 3p 60 Center In | AD4QFJ 42W802 32138848 "116.5 "40 "528 127 kr
RFQ
JET VERKTYG 321455 Svarv 7-1/2hk 3p 60 Center In | AD4QFK 42W803 32145548 "116.5 "40 "512 320 kr
RFQ
JET-VERKTYG 321543 Svarv 7-1 / 2hk 3p 60 Center In | AD4QFL 42W804 32154348 "116.5 "40 "602 961 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JET TOOLS 321560 Svarv 7-1 / 2hk 3p 80 Center In
695 612 kr /enhet