JET VERKTYG 321894 Svarv 10 Hk 230v | AF8EPJ 25CH28

JET TOOLS 321894 svarv 10 hk 230v

Artikel: AF8EPJ Modell: 321894Korsreferens: 25CH28
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

955 541 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvarv
Vagnresor (in.)72-1/2
Sammansatt resa (in.)5-1/2
Cross Feed priser65
Cross Travel (in.)12-3/32
Avstånd mellan centrum (in.)80
Gaplängd (in.)8
Längsgående matningshastigheter65
Motor HP10
Antal spindelhastigheter12
Antal trådar22 mm
Totala höjden57 "
Total längd138 "
Total bredd43 "
Spindelborrning (in.)4-1/8
Spindelhastighet36 1600 till XNUMX XNUMX varv per minut
SpindelavsmalningMT-5
Swing In Gap (in.)34
Sväng över sängen (in.)26
Sväng över tvärglid (in.)16-1/2
Avsmalnande bakdelMT-5
Tailstock Travel (In.)6
Trådområde1 till 14 mm
Spänning230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4212.9
Fartygets höjd (cm)144.78
Fartygets längd (cm)449.58
Fartygets bredd (cm)109.22
HS-kod8458190030

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdSpänningPris
JET-VERKTYG 321861 Svarv 10 Hk 230 / 460v | AF8EPF 25CH25 321861136 "230/460816 740 kr
RFQ
JET VERKTYG 321862 Svarv 10 Hp 230v | AF8EPG 25CH26 321862178 "230898 195 kr
RFQ
JET-VERKTYG 321891 Svarv 10 Hk 230 / 460v | AF8EPH 25CH27 321891178 "230/460856 085 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JET TOOLS 321894 svarv 10 hk 230v
955 541 kr /enhet