JET-VERKTYG 333620 Arbor Press 2 ton | AD4QLA 42W945

JET TOOLS 333620 Arbor Press 2 ton

Finns i lager
Artikel: AD4QLA Modell: 333620Korsreferens: 42W945

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 559 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArbor Press
Basstorlek6-3 / 8 x 17 "
Kraft i ton2
Höjd16.25 "
Max. Arbetshöjd (in.)9
Ramdimensioner (in.)1-1 / 4 x 13
Svänga11-3 / 8 tum.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 26.505
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)55.88
HS-kod8479899899
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Ram Hole Dia. x Djup (tum) (1/2)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JET TOOLS 333620 Arbor Press 2 ton
5 559 kr /enhet