JET TOOLS 354400 Golvborrbälte 15 tum 115v 3/4 hk | AD2YRZ 3WRP3

JET TOOLS 354400 Golvborrbälte 15 tum 115v 3/4 hk

Finns i lager
Artikel: AD2YRZ Modell: 354400Korsreferens: 3WRP3

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 407 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGolvborrpress
Förstärkare AC11
Basstorlek11 "x 19-1 / 2"
Kapacitet Gjutjärn5 / 8 "
Kapacitet stål1 / 2 "
Chuckstorlek5 / 8 "
Kolumn Dia.2-7 / 8 "
VäxeltypBälte
Hz60
Max. Spindel till bas48-3 / 4 "
Motor HP3/4
Antal hastigheter16
Övergripande djup26 "
Totala höjden63.5 "
Total bredd13.375 "
Fas1
Quill Dia.1-7 / 8 "
Spindelhastighet200 till 3630 rpm
Spindelavsmalning2MT
Spindel till bord24-1 / 2 "
Spindelresor3-3 / 8 "
Svänga15 "
Tabell Arbetsytan11-1/2" x 11-1/2"
Vinklande vinkel45 grader
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 83.91
Fartygets höjd (cm)161.29
Fartygets längd (cm)66.04
Fartygets bredd (cm)33.99
HS-kod8465950090
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellSpänningFörstärkare ACBasstorlekMotor HPAntal hastigheterÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddPris
JET TOOLS 354169 Golvborrpress 16-1 / 2 tum 115 / 230v | AB8AJZ 25CH39 354169115/2309/4.511-1/8" x 19-5/8"3/41612.75 "54.5 "23.5 "19 910 kr
JET TOOLS 354402 Golvborrpress 20 tums bälte 115 / 320v | AD2YTB 3WRP5 354402115 / 230V9.0/4.522-3/4 x 17-3/411233.5 "67 "18.5 "25 308 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JET TOOLS 354400 Golvborrbälte 15 tum 115v 3/4 hk
15 407 kr /enhet