JET TOOLS 354169 Golvborrpress 16-1 / 2 tum 115 / 230v | AB8AJZ 25CH39

JET TOOLS 354169 Golvborrpress 16-1/2 tum 115/230v

Finns i lager
Artikel: AB8AJZ Modell: 354169Korsreferens: 25CH39

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 910 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGolvborrpress
Förstärkare AC9/4.5
Basstorlek11-1/8" x 19-5/8"
Kapacitet Gjutjärn5 / 8 "
Kapacitet stål5 / 8 "
Chuckstorlek5 / 8 "
Kolumn Dia.3-1 / 8 "
VäxeltypBälte
Hz60
Max. Spindel till bas49 "
Motor HP3/4
Antal hastigheter16
Övergripande djup12.75 "
Totala höjden54.5 "
Total bredd23.5 "
Fas1
Spindelhastighet200 till 3630
Spindelavsmalning2MT
Spindel till bord29-1 / 8 "
Spindelresor4-3 / 8 "
Svänga16-1 / 2 "
Storlek på bordslucka1 / 2 "
Tabell Arbetsytan13-3 / 4 "
Vinklande vinkel45 grader
Spänning115/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 85.28
Fartygets höjd (cm)33.27
Fartygets längd (cm)138.43
Fartygets bredd (cm)59.94
HS-kod8465950055
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellSpänningFörstärkare ACBasstorlekMotor HPAntal hastigheterÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddPris
JET TOOLS 354400 Golvborrbälte 15 tum 115v 3/4 hk | AD2YRZ 3WRP3 3544001151111 "x 19-1 / 2"3/41626 "63.5 "13.375 "15 407 kr
JET TOOLS 354402 Golvborrpress 20 tums bälte 115 / 320v | AD2YTB 3WRP5 354402115 / 230V9.0/4.522-3/4 x 17-3/411233.5 "67 "18.5 "25 308 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JET TOOLS 354169 Golvborrpress 16-1/2 tum 115/230v
19 910 kr /enhet