JET-VERKTYG 414458 Horz / vert Bandsåg 1 / 2hk 115/230 V | AD4QJY 42W917

JET TOOLS 414458 Horz/vert Bandsåg 1/2hk 115/230 V

Finns i lager
Artikel: AD4QJY Modell: 414458Korsreferens: 42W917

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 849 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHorisontell / vertikal bandsåg
Bladtjocklek0.025 "
Bladhjul Dia.7-3 / 8 "
Skärkapacitet Rektangel5 "x 5-3 / 4"
Kapkapacitet rund5"
Skärkapacitet Fyrkant5"
HP1/2
Hz60
Max. Bladlängd64-1 / 2 "
Max. Knivbredd1 / 2 "
Gerings kapacitet90 grader
Övergripande djup19 "
Totala höjden57 "
Total bredd44 "
FasSingle
RPM1725
Hastigheter80/120/200
Spänning115/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 81
Fartygets höjd (cm)40.64
Fartygets längd (cm)99.06
Fartygets bredd (cm)36.83
HS-kod8461508020
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JET TOOLS 414458 Horz/vert Bandsåg 1/2hk 115/230 V
13 849 kr /enhet