Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J2635PW Lådände dragnyckel 12 punkts svart 2-3/16 tum | AF7NXT 22DJ76

PROTO J2635PW Box End Dragnyckel 12 Point Black 2-3/16 Inch

Finns i lager
Artikel: AF7NXT Modell: J2635PWKorsreferens: 22DJ76

Få det Maj 6, Måndag
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
2 043 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkiftnyckel för lådänd
FinishSvartoxid
Huvudstorlek2-3 / 16 "
MaterialHärdat stål
Antal poäng12
Kompensera60 grader
Total längd13.625 "
SAE eller metriskSAE
Storlek2.187 "
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8675
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)35.31
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod8204110030

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStorlekPris
PROTO J2617PW Låsnyckel 12-punkts svart 1-1 / 16 tum | AF7NXA 22DJ60 J2617PW10 9 / 16 "1-1 / 16 "920SEK
PROTO J2618PW Låsändnyckel 12-punkts svart 1-1 / 8 tum | AF7NXB 22DJ61 J2618PW10 11 / 16 "1.125 "981SEK
PROTO J2620PW Låsnyckel 12-punkts svart 1-1 / 4 tum | AF7NXD 22DJ63 J2620PW10 11 / 16 "1.25 "1 093 kr
PROTO J2621PW Låsnyckel 12-punkts svart 1-5 / 16 tum | AF7NXE 22DJ64 J2621PW10 13 / 16 "1 5 / 16 "1 097 kr
PROTO J2623PW Låsändnyckel 12-punkts svart 1-7 / 16 tum | AF7NXG 22DJ66 J2623PW10 13 / 16 "1.437 "1 213 kr
PROTO J2624PW Låsändnyckel 12-punkts svart 1-1 / 2 tum | AF7NXH 22DJ67 J2624PW10 15 / 16 "1.5 "1 372 kr
PROTO J2627PW Låsändnyckel 12-punkts svart 1-11 / 16 tum | AF7NXK 22DJ69 J2627PW13 9 / 32 "1-11 / 16 "1 536 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J2635PW Box End Dragnyckel 12 Point Black 2-3/16 Inch
2 043 kr /enhet