JET TOOLS 414471 Horisontell bandsåg 3hk 230/460 V | AD4QJV 42W914

JET TOOLS 414471 Horisontell bandsåg 3hk 230/460 V

Artikel: AD4QJV Modell: 414471Korsreferens: 42W914
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

236 735 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHorisontell bandsåg
Bladtjocklek0.035 "
Bladhjul Dia.18 "
Skärkapacitet Rektangel13 "x 19"
Kapkapacitet rund13 "
Skärkapacitet Fyrkant13 "
HP3
Hz60
Max. Bladlängd161-1 / 2 "
Max. Knivbredd. 042 "
Gerings kapacitet90 grader
Övergripande djup84 "
Totala höjden55 "
Total bredd32.5 "
Fas3
RPM1725
Hastigheter80/260
Spänning230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 683.55
Fartygets höjd (cm)148.59
Fartygets längd (cm)227.33
Fartygets bredd (cm)88.9
HS-kod8461508090
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellRPMFörstärkare ACSkärvinkelHastigheterSpänningHPÖvergripande djupTotala höjdenPris
JET TOOLS 414468 Horisontell bandsåg 115 / 230v 1-1 / 2 Hk | AA8GWL 18F211 414468172018/990 grader145/208/255 fpm115/2301.566 "42 "77 384 kr
JET-VERKTYG 413460 Horisontell bandsåg torr 115 / 230v 1 hk | AA8GWM 18F212 41346017201645 och 90 grader145/208/255 fpm115/230151 "43 "39 836 kr
JET TOOLS 414473 Horisontell bandsåg våt 230v 2 hk | AA8GWN 18F213 41447317201545 grader82/132/210/330 fpm230268 "43 "93 326 kr
JET TOOLS 414450 Horisontell bandsåg våt 115 / 230v 1-1 / 2hk | AD2YRN 3WRL8 414450172518/945 grader82/132/170/235 fpm115/2301.523 "48 "64 220 kr
JET TOOLS 414461 Horisontell bandsåg torr 115v 1/2 hk | AD2YRU 3WRN5 414461170013.80 grader till 45 grader85/125/200 fpm1151/237 "37 "19 535 kr
JET TOOLS 414472 Horisontell bandsåg våt 110 / 220v 1-1 / 2hk | AD2YRV 3WRN6 414472172518/90 grader till 45 grader100 till 350 fpm110/2201.579 "41 "104 969 kr
RFQ
JET TOOLS 414457 Horisontell bandsåg 1 / 2hk 115/230 V | AD4QJW 42W915 4144571725--80/120/200115/2301/242 "44 "19 674 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JET TOOLS 414471 Horisontell bandsåg 3hk 230/460 V
236 735 kr /enhet