JET TOOLS 414468 Horisontell bandsåg 115 / 230v 1-1 / 2 Hk | AA8GWL 18F211

JET TOOLS 414468 Horisontell bandsåg 115/230v 1-1/2 hk

Finns i lager
Artikel: AA8GWL Modell: 414468Korsreferens: 18F211

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

77 384 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHorisontell bandsåg
Förstärkare AC18/9
Bladtjocklek0.035 "
Bladhjul Dia.13 "
Skärvinkel90 grader
Skärkapacitet Rektangel9 "x 16"
Kapkapacitet rund8"
Skärkapacitet Fyrkant8"
HP1.5
Hz60
Max. Bladlängd119-1 / 2 "
Max. Knivbredd1"
Max. Skärtjocklek8"
Gerings kapacitet45 grader
Övergripande djup66 "
Totala höjden42 "
Total bredd22 "
Fas1
RPM1720
Hastigheter145/208/255 fpm
Spänning115/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 310.05
Fartygets höjd (cm)106.68
Fartygets längd (cm)167.64
Fartygets bredd (cm)55.88
HS-kod8461508090
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellRPMFörstärkare ACSkärvinkelHastigheterSpänningHPÖvergripande djupTotala höjdenPris
JET-VERKTYG 413460 Horisontell bandsåg torr 115 / 230v 1 hk | AA8GWM 18F212 41346017201645 och 90 grader145/208/255 fpm115/230151 "43 "39 836 kr
JET TOOLS 414473 Horisontell bandsåg våt 230v 2 hk | AA8GWN 18F213 41447317201545 grader82/132/210/330 fpm230268 "43 "93 326 kr
JET TOOLS 414450 Horisontell bandsåg våt 115 / 230v 1-1 / 2hk | AD2YRN 3WRL8 414450172518/945 grader82/132/170/235 fpm115/2301.523 "48 "64 220 kr
JET TOOLS 414461 Horisontell bandsåg torr 115v 1/2 hk | AD2YRU 3WRN5 414461170013.80 grader till 45 grader85/125/200 fpm1151/237 "37 "19 535 kr
JET TOOLS 414472 Horisontell bandsåg våt 110 / 220v 1-1 / 2hk | AD2YRV 3WRN6 414472172518/90 grader till 45 grader100 till 350 fpm110/2201.579 "41 "104 969 kr
RFQ
JET TOOLS 414471 Horisontell bandsåg 3hk 230/460 V | AD4QJV 42W914 4144711725--80/260230/460384 "55 "236 735 kr
RFQ
JET TOOLS 414457 Horisontell bandsåg 1 / 2hk 115/230 V | AD4QJW 42W915 4144571725--80/120/200115/2301/242 "44 "19 674 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JET TOOLS 414468 Horisontell bandsåg 115/230v 1-1/2 hk
77 384 kr /enhet