JET TOOLS 414601 J-4301a 6 x 48 Industrial Belt Machine 3 Phase | AD4QLT 42W965

JET TOOLS 414601 J-4301a 6 x 48 industriell bältesmaskin 3-fas

Finns i lager
Artikel: AD4QLT Modell: 414601Korsreferens: 42W965

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

34 863 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskin för industriell bälte
Förstärkare AC6
Bälte SFPM2850
Bälte Storlek6 x 48 tum.
Lutningsvinkel för bälte (Deg.)45 ut och 20 in
Portstorlek för dammuppsamling (in.)1-1/2
HP1.5
Hz60
Övergripande djup29 "
Totala höjden58 "
Total bredd16 "
Fas3
Plåtstorlek (in.)6-1/4 x 14-3/4
TabellmaterialGjutjärn
Tabell Arbetsytan7-3 / 8 x 14-3 / 4 tum.
Spänning230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 97.52
Fartygets höjd (cm)126.49
Fartygets längd (cm)77.47
Fartygets bredd (cm)58.42
HS-kod8463900060
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JET TOOLS 414601 J-4301a 6 x 48 industriell bältesmaskin 3-fas
34 863 kr /enhet