LEESON Bromsmotorer, trefas, TEFC, C Face With Base


Leeson bromsmotorer används på transportörer, verktygsmaskiner, hastighetsreducerare, dörröppnare och hissar som kräver ett snabbt stopp. De erbjuder bromsning som en säkerhetsåtgärd när strömmen bryts abrupt.

Filter
Design: B , Plikt: Kontinuerlig , Smörjning: Polyrex EM , Max. Omgivningstemperatur: 40 , Montering: Stel , Fas: 3 , Rotation: VARV
StilModellMotorskyddKapslingRamFörpackningEffektfaktorRPMServicefaktorAxel Dia.Pris (ex moms)
A
140639.00
-TEFC215TCF77 / 721800 / 15001.15-67 739 SEK
B
110670.00
-TENV56CB6718001.155 / 8 "16 219 SEK
C
114155.00
-TEFC56CB6518001.05 / 8 "19 110 SEK
D
110669.00
-TENVC56CB6618001.155 / 8 "14 455 SEK
E
110671.00
-TENV56CB7018001.155 / 8 "18 979 SEK
F
122250.00
9700K46TEFC145TCB75.61800 / 15001.157 / 8 "30 803 SEK
G
119563.00
9700K46TEFC56CB68.518001.155 / 8 "28 005 SEK
H
122248.00
9700K46-33TEFC143TCF68.518001.157 / 8 "23 315 SEK
I
122249.00
9700K46-33TEFC145TCF67.7 / 691800 / 15001.157 / 8 "31 038 SEK

Arbetsmekanism

  • Bromsmotorer använder ett elektromagnetiskt fält för att driva och bromsa motorn.
  • De fungerar genom att trycka en magnetisk polrotor genom den applicerade strömmen.
  • Statorns poler (som omger rotorn) utövar kraft för att vrida axeln.
  • När statisk växelström eller likström injiceras i enheten, blir statorns poler statiska och stoppar rotorn.

Funktioner

  • Leeson bromsmotorer har en hållbar stålramkonstruktion för strukturell styvhet och Polyrex EM-smörjning för att motstå olje- och vattenläckage vid temperaturer upp till 40 grader Celsius.
  • De har en drivände, C-Face-ändsköld med styv basmontering för snabb installation.
  • Dessa NEMA Design B-enheter erbjuder premiumklass B/F-isolering för temperaturkontroll.
  • Bromsarna på dessa modeller är felsäkra och fjäderfästa, tack vare dubbla spänningsbromsspolar.
  • Dessa motorer producerar vridmoment upp till 10 hk vid 50 / 60 Hz strömförsörjning.
  • De kommer med en TEFC / TENV-kapsling för att säkerställa skydd mot damm, vatten och luftburna föroreningar.
  • Dessa trefasenheter har en manuell strömavstängning för användarens bekvämlighet i händelse av strömavbrott. Belastningen stoppas automatiskt när strömmen stängs av.
  • De erbjuder kontinuerlig drift vid hastigheter upp till 1800 rpm.

Standarder och godkännanden

  • INTE MIN
  • IEC

Vanliga frågor

Vad är skillnaden mellan en-, dubbel- och trippelfasmotorer?

  • Enfasmotor: El strömmar genom en enda ledare.
  • Dubbelfasmotor: El strömmar genom 4-trådsledare (2 för varje fas).
  • Trefasmotor: El strömmar genom 3 separata ledare.

Vad betyder klass B och F isolering?

Dessa motorer har klass B eller F isolering för temperaturkontroll. Klass B-isolerade motorer klarar temperaturer upp till 130 grader C och klass F-motorer tål en maximal temperatur på 105 grader C.

Vad är skillnaden mellan TENV- och TEFC-motorer?

Helt slutna icke-ventilerade (TENV) motorer är designade utan luftöppningar och är idealiska för applikationer där frekvent desinficering eller rengöring krävs. TEFC (helt inneslutna fläktkylda) motorer levereras med en extern fläkt för att cirkulera utomhusluft till motorn.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?