JET TOOLS 577003 Bänkskivor slipmaskin 1/3 Hk 115 V | AA8GWX 18F223

JET TOOLS 577003 Bänkskivslipmaskin 1/3 Hk 115 V

Finns i lager
Artikel: AA8GWX Modell: 577003Korsreferens: 18F223

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 119 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBelt & Disc Sander
Förstärkare AC6.5
Bälte SFPM3000
Bälte Storlek1 x 42 tum.
Lutningsvinkel för bälte (Deg.)45
Skiva Dia.8"
Skivhastighet (RPM)1725
Skivbordstorlek (in.)X 4 10
Lutningsvinkel för skivbord (Deg.)45
Lutningsvinkel för skivbord (Deg.)45
Portstorlek för dammuppsamling (in.)1-1/4
HP1/3
Övergripande djup21 "
Totala höjden14 "
Total bredd22 "
Fas1
Tabell Arbetsytan6-1 / 8 x 7-1 / 8 tum.
Spänning115 V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 28.62
Fartygets höjd (cm)59.94
Fartygets längd (cm)57.66
Fartygets bredd (cm)35.56
HS-kod8465930075
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JET TOOLS 577003 Bänkskivslipmaskin 1/3 Hk 115 V
10 119 kr /enhet