HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Behållare, Kvinna


Filter
Färg: Grå , Ledarmaterial: Koppar , Ledartyp: Koppar , Konstruktion: fabricerade , Kapslingstyp: NEMA 4X , Jackans färg: Grön / gul / svart , Material: Komposit , Max. Spänning: 600 VAC , Drifttemp.: -75 till -40 grader C , Spänningsvärde: 600 V
StilModellAntal polerFörstärkare ACLedarstorlekKONTAKT-TYPTypLedningslängdStrömMätare / ledarePris (ex moms)
A
RF3004PA001
-30-4-trådKvinna1ft.Den 3010/42 205 SEK
A
RF2003PB001
320# 12 AWG3-trådKvinna1ft.Den 20121 900 SEK
A
RF3004PA005
430# 10 AWG4-trådKvinna5ft.Den 30102 265 SEK
A
RF2304PB005
420# 12 AWG, # 10 AWG4-trådKvinna, isolerad mark5ft.Den 20122 266 SEK
A
RF2306PB005
620# 12 AWG, # 10 AWG6-trådKvinna, superneutral, isolerad mark5ft.Den 20122 471 SEK

Behållare, Kvinna

Hubbell Wiring Device-Kellems honkontakter är utformade för att ge ett eluttag och acceptera kontakter för anslutning av enheter till en strömkälla. Dessa behållare har 4 eller 6 koppartrådar för att leda elektricitet effektivt. Den maximala strömavståndet för dessa ledare är klassat till 30A. De är täckta med en PVC / MTW -mantel för skydd av ledare och isolering. Välj bland ett brett utbud av behållare, tillgängliga i varianter med 4 och 6 ledare.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?