JET TOOLS 577004 J-41002 2 x 42 bänkbälte 8 tums skivslipare | AD4QLP 42W960

JET TOOLS 577004 J-41002 2 x 42 Bänkbälte 8 tums skivslipmaskin

Finns i lager
Artikel: AD4QLP Modell: 577004Korsreferens: 42W960

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 136 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRem / skivslipare
Förstärkare AC6.5
Bälte SFPM3100
Bälte Storlek2 x 42 tum.
Lutningsvinkel för bälte (Deg.)0 till 45
Skiva Dia.8"
Skivhastighet (RPM)3450
Skivbordstorlek (in.)10-3/4 x 7-1/2
Lutningsvinkel för skivbord (Deg.)45
Portstorlek för dammuppsamling (in.)1-1/2
HP3/4
Hz60
Övergripande djup20-1 / 2 "
Totala höjden20 "
Total bredd22.75 "
Fas1
TabellmaterialGjutjärn
Tabell Arbetsytan10 x 6 tum.
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 27.22
Fartygets höjd (cm)58.67
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)42.42
HS-kod8463900060
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellFörstärkare ACSkiva Dia.Övergripande djupTotala höjdenTotal breddPris
JET TOOLS 708595 Jsg-96 Bänkskiva 6 tums bälte / 9 tum Ds | AD4QLX 42W970 708595119"28 "16 "25 "15 284 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JET TOOLS 577004 J-41002 2 x 42 Bänkbälte 8 tums skivslipmaskin
10 136 kr /enhet