JET TOOLS 708595 Jsg-96 Bänkskiva 6 tums bälte / 9 tum Ds | AD4QLX 42W970

JET TOOLS 708595 Jsg-96 bänkskiva 6 tums bälte/9 tum Ds

Finns i lager
Artikel: AD4QLX Modell: 708595Korsreferens: 42W970

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 284 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRem / skivslipare
Förstärkare AC11
Bälte SFPM2250
Bälte Storlek6 x 48 tum.
Lutningsvinkel för bälte (Deg.)10 Upp / 45 Ner
Skiva Dia.9"
Skivhastighet (RPM)1725
Skivbordstorlek (in.)12 x 7 1/2 "
Lutningsvinkel för skivbord (Deg.)15 Upp
Lutningsvinkel för skivbord (Deg.)45 Ner
Portstorlek för dammuppsamling (in.)4
HP3/4
Hz60
Övergripande djup28 "
Totala höjden16 "
Total bredd25 "
Fas1
Tabell Arbetsytan11 x 5-1 / 2 tum.
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 45.36
Fartygets höjd (cm)40.89
Fartygets längd (cm)71.63
Fartygets bredd (cm)63.25
HS-kod8465930090
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellFörstärkare ACSkiva Dia.Övergripande djupTotala höjdenTotal breddPris
JET TOOLS 577004 J-41002 2 x 42 bänkbälte 8 tums skivslipare | AD4QLP 42W960 5770046.58"20-1 / 2 "20 "22.75 "10 136 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JET TOOLS 708595 Jsg-96 bänkskiva 6 tums bälte/9 tum Ds
15 284 kr /enhet