JET-VERKTYG 690089 Stegskiva Fräsmaskin 2 Hk 1 Ph 115/230 V | AD4QHJ 42W864

JET TOOLS 690089 Steghjul Fräsmaskin 2 Hk 1 Ph 115/230 V

Artikel: AD4QHJ Modell: 690089Korsreferens: 42W864
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

173 462 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSteg remskiva fräsmaskin
Cross Travel (in.)12-1/2
HeadBältesdrift
Huvudvinkel90 grader
Hz60
Motor HP2
motortypTEFC
DriftManuell
Övergripande djup69
Totala höjden72
Total bredd59
Fas1
Quill Dia.3-3 / 8 "
Ram resor13-3/8
SländaR-8
Spindelhastighet80 till 2720 rpm
SpindelavsmalningR-8
Spindel till bord17-1 / 2 "
Spindelresor5"
T-slots3 och 5/8
TabellstorlekX 9 42
Bordets ythöjdVariabel
Tabell Arbetsytan9 x 42 "
TypStegskiva R8
Spänning115/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 997.9
Fartygets höjd (cm)182.88
Fartygets längd (cm)175.26
Fartygets bredd (cm)149.86
HS-kod8465950055
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPFasSpänningPris
JET TOOLS 690156 Stegskivfräsmaskin 1-1 / 2hk 1 Ph 115 V | AD4QHW 42W877 6901561.51115/230167 964 kr
JET TOOLS 690211 Stegskivfräsmaskin 1-1 / 2hk 1 Ph 115 V | AD4QHY 42W879 6902111.51115175 226 kr
JET TOOLS 690174 Stegskivfräsmaskin 1-1 / 2hk 3 Ph 230 V | AD4QJA 42W881 6901741.53230162 063 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JET TOOLS 690089 Steghjul Fräsmaskin 2 Hk 1 Ph 115/230 V
173 462 kr /enhet