JET TOOLS 690211 Stegskivfräsmaskin 1-1 / 2hk 1 Ph 115 V | AD4QHY 42W879

JET TOOLS 690211 Steghjul Fräsmaskin 1-1/2hk 1 Ph 115 V

Finns i lager
Artikel: AD4QHY Modell: 690211Korsreferens: 42W879

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

175 226 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSteg remskiva fräsmaskin
HeadBältesdrift
Hz60
Motor HP1.5
motortypTEFC
DriftManuell
Fas1
Quill Dia.3-3 / 8 "
SländaR-8
Spindelhastighet240 till 1550 rpm
SpindelavsmalningR-8
Spindel till bord13-3 / 4 "
Spindelresor5"
T-slots3 och 5/8
Bordets ythöjdVariabel
Tabell Arbetsytan7-7/8 x 35-3/4"
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 733.5
Fartygets höjd (cm)170.18
Fartygets längd (cm)167.64
Fartygets bredd (cm)142.24
HS-kod8465950055
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPFasSpänningPris
JET-VERKTYG 690089 Stegskiva Fräsmaskin 2 Hk 1 Ph 115/230 V | AD4QHJ 42W864 69008921115/230173 462 kr
RFQ
JET TOOLS 690156 Stegskivfräsmaskin 1-1 / 2hk 1 Ph 115 V | AD4QHW 42W877 6901561.51115/230167 964 kr
JET TOOLS 690174 Stegskivfräsmaskin 1-1 / 2hk 3 Ph 230 V | AD4QJA 42W881 6901741.53230162 063 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JET TOOLS 690211 Steghjul Fräsmaskin 1-1/2hk 1 Ph 115 V
175 226 kr /enhet