JET TOOLS JDP-17 Golvborrpressrem 16-7 / 8 3 / 4HP 120 | AH9VXU 45CA74

JET TOOLS JDP-17 Golvborrpressrem 16-7 / 8 3 / 4HP 120

Finns i lager
Artikel: AH9VXU Modell: JDP-17Korsreferens: 45CA74

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

20 596 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGolvborrpress
Basstorlek20 "x 12-5 / 8"
Kapacitet GjutjärnInte specificerad
Kapacitet stål3 / 4 "
Chuckstorlek5 / 8 "
Kolumn Dia.3-5 / 32 "
Sladdad / trådlössladd
VäxeltypBälte
Hz60
Max. Spindel till bas46-1 / 2 "
Motor HP3/4
Antal hastigheter16
Övergripande djup28.5 "
Totala höjden65 "
Total bredd16 "
Fas1
Quill Dia.2-1 / 16 "
Spindelhastighet210 till 3500 rpm
Spindelavsmalning2MT
Spindel till bord29 "
Spindelresor5"
Svänga16-7 / 8 "
Storlek på bordslucka5 / 8 "
Tabell Arbetsytan14 "x 19"
Vinklande vinkel90 grader
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 100.35
Fartygets höjd (cm)29.21
Fartygets längd (cm)142.24
Fartygets bredd (cm)48.26
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Antal T-slots: 2
    • Borrpress Produktgruppering: Borrpressar för allmänt ändamål
    • Borrkapacitet Trä: 2 "
    • Avstängning ingår: Nej

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddFörstärkare ACBasstorlekFasSpänningChuckstorlekMotor HPAntal hastigheterPris
JET TOOLS 354170 Golvborrpress 115 / 230v 1-1 / 2 Hk | AA8GVX 18F196 35417033.5 "-13-3/4" x 22-3/4"1115/2303 / 4 "1.51223 508 kr
JET TOOLS 354500 Golvborrpress 115/230v | AD4QGW 42W844 35450020 "1420-7/8" x 14-3/16"1115/230Ingår ej1635 053 kr
JET TOOLS JDP-20VS-1 Golvborrpress, 2 motor HP, remdriftstyp, 20 tums gunga, 115/230 spänning | CD2YXW 53ZC49 JDP-20VS-127.15625.0/13.027 "x 19"1115/230Ingår ej2Variabel80 808 kr
JET-VERKTYG JDP-20VS-3 Golvborrpress, 2 motor HP, remdriftstyp, 20 tums gunga, 230/460 spänning | CD2YXX 53ZC50 JDP-20VS-327.1567.0/3.527 "x 19"3230/460Ingår ej2Variabel82 221 kr
JET TOOLS JDP-20EVST-460 Golvborrpress, 2 motor HP, remdrivningstyp, 20 tums gunga, 460 spänning | CD3AWZ 52XJ01 JDP-20EVST-46027 "9.227 "x 19"3460Ingår ej2Variabel104 046 kr
JET TOOLS JDP-20EVST -230 Golvborrpress, 2 motor HP, remdrivningstyp, 20 tums gunga, 230 spänning | CD3PVZ 52XH99 JDP -20EVST -23027 "9.227 "x 19"3230Ingår ej2Variabel102 391 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JET TOOLS JDP-17 Golvborrpressrem 16-7 / 8 3 / 4HP 120
20 596 kr /enhet