JET TOOLS JDP-20EVST -230 Golvborrpress, 2 motor HP, remdrivningstyp, 20 tums gunga, 230 spänning | CD3PVZ 52XH99

JET TOOLS JDP-20EVST -230 Golvborrpress, 2 motor HP, remdrivtyp, 20 tums gunga, 230 spänning

Finns i lager
Artikel: CD3PVZ Modell: JDP -20EVST -230Korsreferens: 52XH99

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

102 391 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGolvborrpress
Förstärkare AC9.2
Basstorlek27 "x 19"
Kapacitet Gjutjärn1-1 / 2 "
Kapacitet stål1-3 / 8 "
ChuckstorlekIngår ej
Kolumn Dia.4-1 / 2 "
Sladdad / trådlössladd
VäxeltypBälte
Hz60
Max. Spindel till bas44-1 / 2 "
Motor HP2
Antal hastigheterVariabel
Övergripande djup38.187 "
Totala höjden79.5 "
Total bredd27 "
Fas3
Spindelhastighet65 till 2000 rpm
Spindelavsmalning3MT
Spindel till bord30-1 / 4 "
Spindelresor6
Svänga20 "
Storlek på bordslucka5 / 8 "
Tabell Arbetsytan18-1/8" x 14-3/4"
Spänning230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 356.4

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddFörstärkare ACBasstorlekFasSpänningChuckstorlekMotor HPAntal hastigheterPris
JET TOOLS 354170 Golvborrpress 115 / 230v 1-1 / 2 Hk | AA8GVX 18F196 35417033.5 "-13-3/4" x 22-3/4"1115/2303 / 4 "1.51223 508 kr
JET TOOLS 354500 Golvborrpress 115/230v | AD4QGW 42W844 35450020 "1420-7/8" x 14-3/16"1115/230Ingår ej1635 053 kr
JET TOOLS JDP-17 Golvborrpressrem 16-7 / 8 3 / 4HP 120 | AH9VXU 45CA74 JDP-1716 "-20 "x 12-5 / 8"11155 / 8 "3/41620 596 kr
JET TOOLS JDP-20VS-1 Golvborrpress, 2 motor HP, remdriftstyp, 20 tums gunga, 115/230 spänning | CD2YXW 53ZC49 JDP-20VS-127.15625.0/13.027 "x 19"1115/230Ingår ej2Variabel80 808 kr
JET-VERKTYG JDP-20VS-3 Golvborrpress, 2 motor HP, remdriftstyp, 20 tums gunga, 230/460 spänning | CD2YXX 53ZC50 JDP-20VS-327.1567.0/3.527 "x 19"3230/460Ingår ej2Variabel82 221 kr
JET TOOLS JDP-20EVST-460 Golvborrpress, 2 motor HP, remdrivningstyp, 20 tums gunga, 460 spänning | CD3AWZ 52XJ01 JDP-20EVST-46027 "9.227 "x 19"3460Ingår ej2Variabel104 046 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JET TOOLS JDP-20EVST -230 Golvborrpress, 2 motor HP, remdrivtyp, 20 tums gunga, 230 spänning
102 391 kr /enhet