JET TOOLS 354170 Golvborrpress 115 / 230v 1-1 / 2 Hk | AA8GVX 18F196

JET TOOLS 354170 Golvborrpress 115/230v 1-1/2 Hk

Finns i lager
Artikel: AA8GVX Modell: 354170Korsreferens: 18F196

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

23 508 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGolvborrpress
Basstorlek13-3/4" x 22-3/4"
Kapacitet Gjutjärn1"
Kapacitet stål3 / 4 "
Chuckstorlek3 / 4 "
Kolumn Dia.3-3 / 8 "
VäxeltypBälte
Hz60
Max. Spindel till bas46-3 / 4 "
Motor HP1.5
Antal hastigheter12
Övergripande djup18.5 "
Totala höjden67 "
Total bredd33.5 "
Fas1
Quill Dia.2-7 / 16 "
Spindelhastighet150 till 4200
Spindelavsmalning3MT
Spindel till bord29-1 / 8 "
Spindelresor4-5 / 8 "
Svänga20 "
Storlek på bordslucka1 / 2 "
Tabell Arbetsytan18-1 / 2 "x 16"
Vinklande vinkel45 grader
Spänning115/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 137.25
Fartygets höjd (cm)33.02
Fartygets längd (cm)147.32
Fartygets bredd (cm)66.8
HS-kod8465950060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddFörstärkare ACBasstorlekFasSpänningChuckstorlekMotor HPAntal hastigheterPris
JET TOOLS 354500 Golvborrpress 115/230v | AD4QGW 42W844 35450020 "1420-7/8" x 14-3/16"1115/230Ingår ej1635 053 kr
JET TOOLS JDP-17 Golvborrpressrem 16-7 / 8 3 / 4HP 120 | AH9VXU 45CA74 JDP-1716 "-20 "x 12-5 / 8"11155 / 8 "3/41620 596 kr
JET TOOLS JDP-20VS-1 Golvborrpress, 2 motor HP, remdriftstyp, 20 tums gunga, 115/230 spänning | CD2YXW 53ZC49 JDP-20VS-127.15625.0/13.027 "x 19"1115/230Ingår ej2Variabel80 808 kr
JET-VERKTYG JDP-20VS-3 Golvborrpress, 2 motor HP, remdriftstyp, 20 tums gunga, 230/460 spänning | CD2YXX 53ZC50 JDP-20VS-327.1567.0/3.527 "x 19"3230/460Ingår ej2Variabel82 221 kr
JET TOOLS JDP-20EVST-460 Golvborrpress, 2 motor HP, remdrivningstyp, 20 tums gunga, 460 spänning | CD3AWZ 52XJ01 JDP-20EVST-46027 "9.227 "x 19"3460Ingår ej2Variabel104 046 kr
JET TOOLS JDP-20EVST -230 Golvborrpress, 2 motor HP, remdrivningstyp, 20 tums gunga, 230 spänning | CD3PVZ 52XH99 JDP -20EVST -23027 "9.227 "x 19"3230Ingår ej2Variabel102 391 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JET TOOLS 354170 Golvborrpress 115/230v 1-1/2 Hk
23 508 kr /enhet