JET TOOLS JWDS-1632 Trumslipmaskin, 39 tums D, 22-1 / 2 tums W, 14 A växelström | CD3AXE 53ZC48

JET TOOLS JWDS-1632 Trumslipmaskin, 39 tum D, 22-1/2 tum W, 14 ampere AC

Finns i lager
Artikel: CD3AXE Modell: JWDS-1632Korsreferens: 53ZC48

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

26 479 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumslipmaskin
Förstärkare AC14
Lutningsvinkel för bälte (Deg.)0
Sladdad / trådlössladd
Lutningsvinkel för skivbord (Deg.)0
Portstorlek för dammuppsamling (in.)4
HP1.5 "
Hz60
Övergripande djup39
Totala höjden25
Total bredd22.5
Fas1
TabellmaterialStål
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 81.9

Produktinformation:

JET Tools JWDS-1632 trumslipmaskin används för att jämna ut och jämna till stora ytor, såsom däck, bänkskivor och trägolv.

Funktioner:

  • JET Tools JWDS-1632 trumslipmaskin har en precisionsbearbetad strängpressad aluminiumtrumma för hållbarhet och motståndskraft mot höga temperaturer.
  • Denna JET-trumslipmaskin har en precisionstillplattad förstärkt ståltransportör för ökad stabilitet.
  • Enheten är utrustad med individuella matnings- och trummotorer för enkel oberoende styrning av denna slipmaskin.
  • Den har en ratt för variabel hastighet och en på/av-brytare för effektiv styrning av driften.
  • Denna självkylande trumslipmaskin är integrerad med en djupskala på handratten för snabb återställning och mätning av djup.
  • Modellens Sandsmart-funktion övervakar ständigt belastningen på motorn för att förhindra överbelastningssituationer.
  • Den har dessutom en spegeldesignad dammhuv som förhindrar att damm och spån samlas mellan arbetsstycket för optimerad dammuppsamling.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken är den optimala matningshastigheten för JET JWDS-1632 trumslipmaskin?

A. Upp till 10 fot per minut.

F. Vad är dammuppsamlingshastigheten för denna trumslipmaskin?

A. 400 CFM.

F. Kommer JET JWDS-1632 trumslipmaskin med ett dammuppsamlingssystem?

S. Ja, denna trumslipmaskin kommer med en 4-tums dammport för anslutning av ett dammuppsamlingssystem.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JET TOOLS JWDS-1632 Trumslipmaskin, 39 tum D, 22-1/2 tum W, 14 ampere AC
26 479 kr /enhet