Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JJ KELLER 200-OH-K arbetsrättsaffischsats OH spansk 19 tums bredd | AH2JCV 29EC81

JJ KELLER 200-OH-K arbetsrättsaffischsats OH spansk 19 tums bredd

Finns i lager
Artikel: AH2JCV Modell: 200-OH-KKorsreferens: 29EC81

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

789SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArbetsrätt affischpaket
Höjd27 "
Språkspanska
MaterialLaminerat papper
Bredd19 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4365
Fartygets höjd (cm)0.13
Fartygets längd (cm)72.39
Fartygets bredd (cm)6.35
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Överensstämmelsestyp: Federal och statlig arbetsrätt
    • Prenumerationslängd: Ingen

Produktvarianter

ProduktModellSpråkBreddPris
JJ KELLER 100-AK-K arbetsrätt affischpaket AK engelska 19 tum bredd | AH2HYZ 29EA92 100-AK-KEngelska19 "779SEK
JJ KELLER 100-AL-K Arbetsrätt Affischsats AL engelska 19 tum bredd | AH2HZA 29EA93 100-AL-KEngelska19 "779SEK
JJ KELLER 100-AR-K Arbetsrätt Affischsats AR Engelska 19 tums bredd | AH2HZB 29EA94 100-AR-KEngelska19 "779SEK
JJ KELLER 100-AZ-K Arbetsrätt Affischpaket AZ Engelska 19 tum bredd | AH2HZC 29EA95 100-AZ-KEngelska19 "779SEK
JJ KELLER 40752 Labor Law Poster Kit CA Engelska 34 tum bredd | AH2HZD 29EA96 40752Engelska34 "795SEK
JJ KELLER 100-CT-K arbetsrättsaffischsats CT engelsk 27 tums bredd | AH2HZE 29EA97 100-CT-KEngelska27 "789SEK
JJ KELLER 100-CO-K Arbetsrätt Affischsats CO engelska 27 tum bredd | AH2HZF 29EA98 100-CO-KEngelska27 "789SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JJ KELLER 200-OH-K arbetsrättsaffischsats OH spansk 19 tums bredd
789SEK /enhet