BUSSMANN Automatsäkring Cb174


Filter
Växelspänning: 250 VAC , effektbrytare typ: Manuell återställning , DC-spänningsklass: 32 VDC , Djup: 0.48 " , Höjd: 1.35 " , Avbrottsbetyg: 200A vid 250 VAC , Material: termoplast , Montering: Panel , Antal polacker: 1 , Återställningstyp: Manuell , Switch Typ: Panel , Terminalanslutning: 1/4 "snabbanslutning , Bredd: 1.11 "
StilModellAmpsPris (ex moms)
A
CB174-10
10222 SEK
B
CB174-15
15222 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?