Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JJ KELLER 40-FL Punktdiagram | AF3QJU 8AX82

JJ KELLER 40-FL Punktdiagram

Finns i lager
Artikel: AF3QJU Modell: 40-FLKorsreferens: 8AX82
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
261SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPrickdiagram
bildadDiagram
Höjd17 "
MaterialLaminerad vinyl
ÄmnesfrågaGaffeltruck & Körsäkerhet
Typ17 x 11 "
Bredd11 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)44.2
Fartygets bredd (cm)28.96
HS-kod4911998000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Ger: Hjälp med plakat/etikettidentifiering och efterlevnad utfärdad av DOT

Produktvarianter

ProduktModellHöjdMaterialBreddPris
JJ KELLER 40-F Punktdiagram | AF4NNB 9DNN2 40-F11 "Papper8.5 "189SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JJ KELLER 40-FL Punktdiagram
261SEK /enhet