Jobox 1-235000 crossover lastbilslåda är idealisk för förvaring av verktyg och utrustning som hydrauliska domkrafter, elektriska borrar och skärare och reservdelar för fordon. Jobox ytterligare erbjudanden crossover lastbilslådor som är idealiska för förvaring i mycket slitande miljöer.
Funktioner:
- Den har breda toppboxflänsar och RSL-laminerade styva strukturella lockstöd för strukturell styrka.
- Den har inbyggda förvaringsfack på båda sidor för förvaring av småsaker och tillbehör och ett förvaringsfack för ofta åtkomliga delar.
- Den har ett lock som kan låsas från förarsidan och är åtkomligt från vardera sidan av fordonet.
- Den har självinställande bågelockslag och ett Gear-Lock för att låsa locket ordentligt för ökad säkerhet.
- Den har en höghållfast kropp för att motstå lastskador samtidigt som den skyddar låsmekanismen.
- Den levereras med en bred paddel i rostfritt stål för att motstå nötande miljöer.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur installerar jag denna Jobox 1-235000 crossover lastbilslåda?
A. Denna förvaringslåda placeras på lastbilsflakets väggar. Dess sidor vilar på lastbilens sidoväggar och det finns inget krav på att skruva fast förvaringslådan på lastbilsflaket.
F. Hur förhindrar man att Jobox 1-235000 crossover-lastbilslådans lock faller omkull under lastning/lossning?
S. Den har en inbyggd lockhanterare av gaschocktyp. Locket, när det öppnas, stannar på plats för att säkerställa säker lastning / lossning.
F. Hur låser man denna Jobox 1-235000 crossover lastbilslåda?
S. Denna crossover lastbilslåda kan låsas med en nyckel. Det dolda låset är placerat på sidan av lådan som säkerställer verktygssäkerhet och förhindrar inbrott.